DAYTON 3ACC1 szivattyú Bronz 3/4 LE 115/230v 14.0/7.0 Amper | AC8HBE

DAYTON 3ACC1 szivattyú bronz 3/4 LE 115/230v 14.0/7.0 amper

Raktáron
Tétel: AC8HBE Modell: 3ACC1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,571.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
erősítők14.0/7.0
GPM víz @ 10 Ft. a feje23.0
GPM víz @ 20 Ft. a feje22.0
GPM víz @ 30 Ft. a feje20.7
GPM víz @ 40 Ft. a feje19.5
GPM víz @ 60 Ft. a feje14
Magasság8 19 / 64 "
Ház anyagaBronz
HP3/4
Járókerék anyaganitril
Be- / kimeneti1 NPT
Hossz13 29 / 32 "
Max. Fej86 ft.
Max. Nyomás37.2 PSI
Max. SSU @ 1725 RPM5000
Max. Viszkozitás5000 SSU
motor típusaODP
Prime in Feet20-22 Nedves
RPM1725
SealNitril ajak
ÖnindítóIgen, akár 20 láb
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Szívó emelő20-22 Nedves
Temp. Hatótávolság50-180 F
típusRugalmas járókerék
Feszültség115/230
Szélesség6 45 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8413600090
Származási országCN

Termék részletek:

    • NEMA motorváz (56YZ)
    • Jellemzők: Pozitív elmozdulás szivattyúzás fém-fém érintkezés nélkül.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FejGPM víz @ 10 Ft. a fejeGPM víz @ 20 Ft. a fejeMax. NyomásSzívó emelőTemp. HatótávolságGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeÁr
DAYTON 3ABZ6 szivattyú Bronz 3/4 LE 115/230v 14.0/7.0 Amper | AC8GZK 3ABZ680 Ft.20.619.534.6 PSI10 Ft.0-180 F17.816.5€2,429.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3ACC1 szivattyú bronz 3/4 LE 115/230v 14.0/7.0 amper
€1,571.45 /Mértékegység