DURHAM MANUFACTURING Munkahelyi szekrények


Szűrő
Összeszerelve: Igen , Összeszerelve / Összeszerelve: Összeállított , Összeszerelés: Hegesztett , Szekrény színe: Szürke , Szín: Szürke , Ajtó típusa: Standard , Mérő: 16 , Fogantyú: Oldalsó fogantyúk , Zárrendszer: Lakatpánt , Ajtók száma: 2 , Fiókok száma: 0 , Polcok száma: 3 , Teljes mélység: 24 " , Teljes magasság: 60 " , Teljes szélesség: 60 " , Polc kapacitása: 1450 font , Erősség értékelése: Heavy Duty , Fiókok teljes száma: 0
StílusModellbefejezMagasságHosszTerhelhetőségAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
JSC-602460-95
Porbevonatú---Hegesztett acél-€3,181.90
B
JSC-246061-94T-D719
Texturált porfesték60.75 "60 "47.5 köbméterAcél27.25 "€2,389.97
C
JSCM-274440-94T-D719
Texturált porfesték39.875 "55.75 "1200 lbs.Acél26.88 "€2,302.01

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?