DAYTON Szivattyúk, sárgaréz, 3/4 LE, 115 / 230 VAC


Szűrő
erősítők: 14.0/7.0 , Ház anyaga: Bronz , HP: 3/4 , Járókerék anyaga: nitril , Max. Viszkozitás: 5000 SSU , Motor típusa: ODP , RPM: 1725 , Fóka: Nitril ajak , Tengely anyaga: Rozsdamentes acél , Típus: Rugalmas járókerék , Feszültség: 115/230 , Szélesség: 6 45 / 64 "
StílusModellMax. FejGPM víz @ 10 Ft. a fejeGPM víz @ 20 Ft. a fejeMax. NyomásSzívó emelőTemp. HatótávolságGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeÁr (ÁFA nélkül)
A
3ABZ6
80 Ft.20.619.534.6 PSI10 Ft.0-180 F17.816.5€2,429.97
B
3ACC1
86 ft.23.022.037.2 PSI20-22 Nedves50-180 F20.719.5€1,571.45

Szivattyúk, sárgaréz, 3/4 LE, 115 / 230 VAC

A Dayton szivattyúkat nem koptató folyadékok szivattyúzására használják, ideálisak kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági alkalmazásokhoz, mint például folyadékszállítás, permetezés, kerti ellátás, szűrő és vízelvezető rendszerek. Ezek a szivattyúk NEMA besorolású kerettel rendelkeznek a biztonságos burkolat érdekében, és nitril járókerékkel rendelkeznek a pozitív elmozdulás érdekében. A rozsdamentes acél tengely felváltva forgatja a járókereket. Ezek a szivattyúk hordozófogantyúval is rendelkeznek a jobb hordozhatóság érdekében. Válasszon a szivattyúk széles kínálatából, amelyek 34.6 és 37.2 PSI maximális nyomásértékkel kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?