DAYTON 3ABZ6 szivattyú Bronz 3/4 LE 115/230v 14.0/7.0 Amper | AC8GZK

DAYTON 3ABZ6 szivattyú bronz 3/4 LE 115/230v 14.0/7.0 amper

Raktáron
Tétel: AC8GZK Típus: 3ABZ6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,429.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
erősítők14.0/7.0
GPM víz @ 10 Ft. a feje20.6
GPM víz @ 20 Ft. a feje19.5
GPM víz @ 30 Ft. a feje17.8
GPM víz @ 40 Ft. a feje16.5
GPM víz @ 60 Ft. a feje11.0
Magasság12 "
Ház anyagaBronz
HP3/4
Járókerék anyaganitril
Be- / kimeneti1 NPT
Hossz13 19 / 64 "
Max. Fej80 Ft.
Max. Nyomás34.6 PSI
Max. SSU @ 1725 RPM5000
Max. Viszkozitás5000 SSU
motor típusaODP
Prime in Feet10 láb és 15 láb lábszeleppel és szivattyúkkal elárasztva
RPM1725
SealNitril ajak
ÖnindítóIgen
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Szívó emelő10 Ft.
Temp. Hatótávolság0-180 F
típusRugalmas járókerék
Feszültség115/230
Szélesség6 45 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)39.37
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8413600090
Származási országCN

Termék részletek:

    • NEMA motorváz (56YZ)
    • Jellemzők: Pozitív elmozdulás szivattyúzás fém-fém érintkezés nélkül.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FejGPM víz @ 10 Ft. a fejeGPM víz @ 20 Ft. a fejeMax. NyomásSzívó emelőTemp. HatótávolságGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeÁr
DAYTON 3ACC1 szivattyú Bronz 3/4 LE 115/230v 14.0/7.0 Amper | AC8HBE 3ACC186 ft.23.022.037.2 PSI20-22 Nedves50-180 F20.719.5€1,571.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3ABZ6 szivattyú bronz 3/4 LE 115/230v 14.0/7.0 amper
€2,429.97 /Mértékegység