DAYTON 3AA22 füst- és füstelvezető, 1100 cfm, 9 láb tömlő | AC8GTN

DAYTON 3AA22 füst- és füstelvezető, 1100 cfm, 9 láb tömlő

Raktáron
Tétel: AC8GTN Modell: 3AA22

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€793.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüst- és füstelvezető készülék
AC erősítők16.0
dBA @ 5 láb86
HP1.5
Hz60
Fázis1
típusIpari
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.35
Hajó magassága (cm)64.01
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)44.96
HS-kód8414596090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Bemeneti tömlő (5 hüvelyk)
    • Max. CFM @ 0 SP (1100)
    • Max. FPM @ 0 SP (6900)
    • Max. Fume Temp. (F fok) (180)
    • Max. Statikus nyomás (5.6 hüvelyk)
    • Kimeneti tömlő azonosítója (hüvelyk) (6)

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkdBA @ 5 lábHPFázisFeszültségÁr
DAYTON 3AA20 kipufogógáz füst / füst | AC8GTL 3AA207.5793/41115/230€695.35
DAYTON 3AA23 Kipufogó füst / füst | AC8GTP 3AA234.2841.53230/460€996.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3AA22 füst- és füstelvezető, 1100 cfm, 9 láb tömlő
€793.45 /Mértékegység