DAYTON 3AA20 kipufogógáz füst / füst | AC8GTL

DAYTON 3AA20 Elszívó füst/füst

Raktáron
Tétel: AC8GTL Modell: 3AA20

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€695.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüst- és füstelvezető készülék
AC erősítők7.5
dBA @ 5 láb79
HP3/4
Hz60
Fázis1
típusIpari
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.5875
Hajó magassága (cm)47.24
Hajó hossza (cm)41.15
Hajószélesség (cm)56.39
HS-kód8414596090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Bemeneti tömlő (4 hüvelyk)
    • Max. CFM @ 0 SP (600)
    • Max. FPM @ 0 SP (5200)
    • Max. Fume Temp. (F fok) (180)
    • Max. Statikus nyomás (7.0 hüvelyk)
    • Kimeneti tömlő azonosítója (hüvelyk) (5)

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkdBA @ 5 lábHPFázisFeszültségÁr
DAYTON 3AA22 füst- és füstelvezető, 1100 cfm, 9 láb tömlő | AC8GTN 3AA2216.0861.51115/230€793.45
DAYTON 3AA23 Kipufogó füst / füst | AC8GTP 3AA234.2841.53230/460€996.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3AA20 Elszívó füst/füst
€695.35 /Mértékegység