DAYTON 3AA23 Kipufogó füst / füst | AC8GTP

DAYTON 3AA23 Elszívó füst/füst

Raktáron
Tétel: AC8GTP Modell: 3AA23

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€996.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüst- és füstelvezető készülék
AC erősítők4.2
dBA @ 5 láb84
HP1.5
Hz60
Fázis3
típusIpari
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.45
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)56.9
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8414596060
Származási országCN

Termék részletek:

    • Bemeneti tömlő (5 hüvelyk)
    • Max. CFM @ 0 SP (1100)
    • Max. FPM @ 0 SP (6900)
    • Max. Fume Temp. (F fok) (180)
    • Max. Statikus nyomás (5.6 hüvelyk)
    • Kimeneti tömlő azonosítója (hüvelyk) (6)

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkdBA @ 5 lábHPFázisFeszültségÁr
DAYTON 3AA20 kipufogógáz füst / füst | AC8GTL 3AA207.5793/41115/230€695.35
DAYTON 3AA22 füst- és füstelvezető, 1100 cfm, 9 láb tömlő | AC8GTN 3AA2216.0861.51115/230€793.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3AA23 Elszívó füst/füst
€996.99 /Mértékegység