Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 30158RED polcos rekesz, 17-7/8 hüvelyk hosszúság, 8-3/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, piros | AE6YXC 5W220

AKRO-MILS 30158PIROS polcos tálca, 17-7/8 hüvelyk hosszú, 8-3/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, piros

Raktáron
Tétel: AE6YXC Modell: 30158REDKereszthivatkozás: 5W220
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
€16.27 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcos kuka
színekPiros
Magasság4 "hogy 5"
Belső magasság4"
Belső hossza16 1 / 2 "
Belső szélesség7 1 / 8 "
Hossz16 "hogy 18"
Terhelhetőség20 font
AnyagIpari minőségű polimer
Rövid elválasztó nyílások száma7
Külső magasság4"
Külső hossz17 7 / 8 "
Külső szélesség8 3 / 8 "
A csomag mennyiség12
Szélesség8 "hogy 10"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.351
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)47.94
Hajószélesség (cm)23.83
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
AKRO-MILS 30158GREEN polcos rekesz, 17-7/8 hüvelyk hosszúság, 8-3/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, zöld | AB3PCD 1UMT5 30158ZÖLDZöld€16.27
AKRO-MILS 30158SCLAR polctartó, 17-7/8 hüvelyk hosszúság, 8-1/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, átlátszó | AD3NQG 40K444 30158 SCLARSzűrő kikapcsolása€19.00
AKRO-MILS 30158BLUE polcos rekesz, 17-7/8 hüvelyk hosszúság, 8-3/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, kék | AE6ZEB 5W846 30158KÉKKék€16.27
AKRO-MILS 30158YELLO polctartó, 17-7/8 hüvelyk hosszúság, 8-3/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, sárga | AE6ZEQ 5W859 30158YELLOSárga€16.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30158PIROS polcos tálca, 17-7/8 hüvelyk hosszú, 8-3/8 hüvelyk szélesség, 4 hüvelyk magasság, piros
€16.27 /Mértékegység