3M Vinil Butt Splice csatlakozó


Szűrő
Csatlakozási anyag: Réz , Kapcsolat típus: Krimpelő , Csatlakozó típusa: Butt Splice , Szigetelés típusa: Vinyl , Max. Hőmérséklet: 221 fok F , Max. Feszültség: 600V , Varrás: Popsi
StílusModellHordó belsejében Dia.SzínkódTeljes hosszVezetéktartományÁr (ÁFA nélkül)
A
BSV14Q
0.17 "Kék1"16 AWG - 14 AWG€19.57
B
BSV10Q
0.25 "Sárga1.02 "12 AWG - 10 AWG€24.17
C
BSV18Q
0.145 "Piros1"22 AWG - 18 AWG€19.61

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?