DAYTON 38EV03 alacsony belmagasságú láncos emelő 1000 lb. 15 láb | AH7ZCH

DAYTON 38EV03 alacsony belmagasságú láncos emelő 1000 lb. 15 láb

Raktáron
Cikkszám: AH7ZCH Modell: 38EV03

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€314.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi láncemelő
FékÖnbeállító fék
Horognyitás15 / 16 "
Ház mélysége5-9 / 32 "
Ház hossza4 15 / 16 "
Ház szélessége4 9 / 16 "
Lift15 ft.
Terhelhetőség1000 font
Min. Horgok között12.625 "
Szerelési típusHorogra szerelve - nincs kocsi
Húzza a névleges teher emeléséhez61 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.3693
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)19.56
Származási országCN

Termék részletek:

    • Emelő túlterhelés elleni védelem: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellLiftFékMélységTerhelhetőségMin. Horgok közöttSzélességHorognyitásHáz mélységeÁr
DAYTON 1VW51 kézi láncos emelő 1000 Lb. Emeljen 10 lábat AB3XQR 1VW5110 ft.Terheléssel aktivált fék4.5 "1000 font13.375 "5.25 "7 / 8 "-€420.73
DAYTON 1VW52 kézi láncos emelő 1000 Lb. Emeljen 15 lábat AB3XQT 1VW5215 ft.Terheléssel aktivált fék4.5 "1000 font13.375 "5.25 "7 / 8 "-€523.40
DAYTON 1VW53 kézi láncemelő 1000 Lb. Emeljen 20 lábat AB3XQU 1VW5320 ft.Terheléssel aktivált fék4.5 "1000 font13.375 "5.25 "7 / 8 "-€682.16
DAYTON 1VW54 kézi láncemelő 1000 Lb. Emeljen 8 lábat AB3XQV 1VW548 ft.Terheléssel aktivált fék4.5 "1000 font13.375 "5.25 "7 / 8 "-€384.67
DAYTON 1VW55 kézi láncos emelő 2000 Lb. Emeljen 10 lábat AB3XQW 1VW5510 ft.Terheléssel aktivált fék5.187 "2000 font15.375 "6.25 "1-1 / 16 "-€456.42
DAYTON 1VW56 kézi láncos emelő 2000 Lb. Emeljen 15 lábat AB3XQX 1VW5615 ft.Terheléssel aktivált fék5.187 "2000 font15.375 "6.25 "1-1 / 16 "-€601.77
DAYTON 1VW57 kézi láncos emelő 2000 Lb. Emelje fel a 20 lábat AB3XQY 1VW5720 ft.Terheléssel aktivált fék5.187 "2000 font15.375 "6.25 "1-1 / 16 "-€696.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 38EV03 alacsony belmagasságú láncos emelő 1000 lb. 15 láb
€314.73 /Mértékegység