DAYTON 36WG76 Upblast ventilátor 13-1/4 hüvelykes kerekes alumínium tető | AH7MEH

DAYTON 36WG76 Upblast ventilátor 13-1/4 hüvelykes kerekes alumínium tető

Raktáron
Tétel: AH7MEH Modell: 36WG76

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,575.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUpblast ventilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Alapmagasság1.75 "
CFM @ 0.000-In. SP1180/1564/2366
CFM @ 0.125-In. SP1057/1471/2305
CFM @ 0.250-In. SP914/1379/2244
CFM @ 0.375-In. SP675/1280/2183
CFM @ 0.500-In. SP- / 1144/2122
CFM @ 0.625-In. SP- / 964/2061
CFM @ 0.750-In. SP- / - / 1994
CFM @ 0.875-In. SP- / - / 1926
CFM @ 1.000-In. SP- / - / 1838
CFM @ 1.250-In. SP- / - / 1646
CFM @ 1.500-In. SP- / - / 1365
A méret19 "
B mérete24.875 "
C. mérete28.25 "
D dimenzió17.375 "
meghajtó típusaKözvetlen meghajtó
VámértékStandard
Ház anyagaFonott alumínium
Hz60
Max. BHP0.08/0.17/0.60
Max. Bemeneti hőm.300 fok
Max. Működési erősítők6.6
Motoros HP3/4
motor típusaEC motor
Szerelési helyTető
Sebességek számaVáltozó
Összességében Dia.24.875 "
Teljes magasság28.25 "
Fázis1
Ajánlott csappantyúméret (hüvelyk)12 X 12
IgényelTetőburkolat új telepítéshez
RPM860/1140/1725
Tengely Dia. Kerék vége5 / 8 "
Méret19 "x 19"
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.8.3/12.2/18.6
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.7.7/11.8/18.4
Sones @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.- / 10.3/18.0
Sebesség ellenőrzésTartalmazza a motort, 43Y140, 35YV92, 35YV93, 35YV94
Sebesség szabályozhatóIgen
Feszültség208/230
Kerékátmérő13.25 "
Kerék anyagaAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.3
Hajó magassága (cm)79.5
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)78.49
Származási országUS

Termék részletek:

    • Meghajtó csomag motorral: Igen
    • Adj. UL 762 Konyhai tetőkeret készletszáma: 4HX61

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.625-In. SPAlap hosszaAlapszélességCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPÁr
DAYTON 4HZ41 Upblast ventilátorkerék 11 hüvelykes 115v | AD8DEH 4HZ41119522 "22 "11291062970--€1,692.00
DAYTON 4HZ44 Upblast ventilátorkerék 13-1/4 hüvelykes 115v | AD8DEL 4HZ44-22 "22 "-----€1,810.05
DAYTON 4HZ45 Upblast ventilátor 13-1 / 4 hüvelyk 115 / 230v | AD8DEM 4HZ45206122 "22 "19941926183816461365€2,220.07
DAYTON 5DVN6 Upblast ventilátorkerék 8-1/4 hüvelykes 115v | AE3KYU 5DVN6-19 "19 "-----€905.37
DAYTON 5DVN8 Upblast szellőzőkerék 8-1 / 4 hüvelyk 115v | AE3KYW 5DVN8-19 "19 "-----€1,041.36
DAYTON 5DVP0 Upblast ventilátorkerék 11 hüvelykes 115v | AE3KYY 5dvp0-19 "19 "-----€1,171.95
DAYTON 5DVP4 Upblast ventilátorkerék 11 hüvelykes 115 V | AE3KZC 5dvp4347 / - / -19 "19 "-----€1,191.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 36WG76 Upblast ventilátor 13-1/4 hüvelykes kerekes alumínium tető
€2,575.34 /Mértékegység