DAYTON 35Z922 Farm Motor 10 Hp 1765 Rpm 208-230/460v | AC6RAC

DAYTON 35Z922 mezőgazdasági motor 10 LE 1765 ford./perc 208-230/460V

Raktáron
Tétel: AC6RAC Modell: 35Z922

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,511.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű mezőgazdasági üzemű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportprémium
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
befejezDayton Gray
Keret215T
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők28.8-26.8/13.4
HP10
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely16.25 "
Max. Környezeti hőmérséklet40 fok C
Motoros alkalmazásFarm Duty
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusa3-fázis
FelszerelésMerev alap
Szerelési helyzetVízszintes
Adattábla fordulat / perc1765
Névleges hatékonyság91.7%
Teljes hossz19.75 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.1.375 "
A tengely hossza3.5 "
Tengely típusaKulcsos
HővédelemEgyik sem
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 78.75
Hajó magassága (cm)46.99
Hajó hossza (cm)42.42
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8501524000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotor rögzítési helyzetebefejezKeretFelszerelésSzerelési helyzetAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszÁr
DAYTON 1EJR3 Farm Duty Motor 3 fázisú Tefc 1/3 LE 1725 Rpm | AA9PMD 1EJR3Minden szögSzürke56BázisVízszintes vagy függőleges172575.9%11 "€638.43
DAYTON 1EJR4 Farm Duty Motor 3 fázisú Tefc 1/2 LE 1725 Rpm | AA9PME 1EJR4Minden szögSzürke56BázisVízszintes vagy függőleges172572.7%11 "€672.59
DAYTON 1EJR5 Farm Duty Motor 3 fázisú Tefc 3/4 LE 1725 Rpm | AA9PMF 1EJR5Minden szögSzürke56BázisVízszintes vagy függőleges172579.5%11 "€768.31
DAYTON 35Z916 Farm Motor 1 LE 1760 Rpm 208-230/460v | AC6QZW 35Z916VízszintesDayton Gray143TMerev alapVízszintes176085.5%12.75 "€1,522.28
DAYTON 35Z917 Motor 1-1/2 LE 1750 rpm 208-230/460v | AC6QZX 35Z917VízszintesDayton Gray145TMerev alapVízszintes175086.5%13.25 "€1,339.02
DAYTON 35Z918 Farm Motor 2 LE 1745 Rpm 208-230/460v | AC6QZY 35Z918VízszintesDayton Gray145TMerev alapVízszintes174586.5%14.25 "€1,517.42
DAYTON 35Z919 Farm Motor 3 LE 1760 Rpm 208-230/460v | AC6QZZ 35Z919VízszintesDayton Gray182TMerev alapVízszintes176089.5%13.875 "€2,044.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 35Z922 mezőgazdasági motor 10 LE 1765 ford./perc 208-230/460V
€3,511.26 /Mértékegység