DAYTON 35Z919 Farm Motor 3 LE 1760 Rpm 208-230/460v | AC6QZZ

DAYTON 35Z919 mezőgazdasági motor 3 LE 1760 ford./perc 208-230/460V

Raktáron
Tétel: AC6QZZ Modell: 35Z919

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,044.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű mezőgazdasági üzemű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportprémium
HázTeljesen zárt ventilátorral hűtött
befejezDayton Gray
Keret182T
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők8.4-7.8/3.9
HP3
Hz60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely11.125 "
Max. Környezeti hőmérséklet40 fok C
Motoros alkalmazásFarm Duty
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusa3-fázis
FelszerelésMerev alap
Szerelési helyzetVízszintes
Adattábla fordulat / perc1760
Névleges hatékonyság89.5%
Teljes hossz13.875 "
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.1.125 "
A tengely hossza2.75 "
Tengely típusaKulcsos
HővédelemEgyik sem
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.39
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)47.24
Hajószélesség (cm)34.54
HS-kód8501524000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotor rögzítési helyzetebefejezKeretFelszerelésSzerelési helyzetAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszÁr
DAYTON 1EJR3 Farm Duty Motor 3 fázisú Tefc 1/3 LE 1725 Rpm | AA9PMD 1EJR3Minden szögSzürke56BázisVízszintes vagy függőleges172575.9%11 "€638.43
DAYTON 1EJR4 Farm Duty Motor 3 fázisú Tefc 1/2 LE 1725 Rpm | AA9PME 1EJR4Minden szögSzürke56BázisVízszintes vagy függőleges172572.7%11 "€672.59
DAYTON 1EJR5 Farm Duty Motor 3 fázisú Tefc 3/4 LE 1725 Rpm | AA9PMF 1EJR5Minden szögSzürke56BázisVízszintes vagy függőleges172579.5%11 "€768.31
DAYTON 35Z916 Farm Motor 1 LE 1760 Rpm 208-230/460v | AC6QZW 35Z916VízszintesDayton Gray143TMerev alapVízszintes176085.5%12.75 "€1,522.28
DAYTON 35Z917 Motor 1-1/2 LE 1750 rpm 208-230/460v | AC6QZX 35Z917VízszintesDayton Gray145TMerev alapVízszintes175086.5%13.25 "€1,339.02
DAYTON 35Z918 Farm Motor 2 LE 1745 Rpm 208-230/460v | AC6QZY 35Z918VízszintesDayton Gray145TMerev alapVízszintes174586.5%14.25 "€1,517.42
DAYTON 35Z920 Farm Motor 5 LE 1760 Rpm 208-230/460v | AC6RAA 35Z920VízszintesDayton Gray184TMerev alapVízszintes176089.5%14.875 "€2,742.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 35Z919 mezőgazdasági motor 3 LE 1760 ford./perc 208-230/460V
€2,044.79 /Mértékegység