DAYTON 35GW70 tárcsás csiszoló öntött alumínium 6 hüvelyk átmérő 1/3 LE | AG4YHQ

DAYTON 35GW70 tárcsás csiszoló öntött alumínium 6 hüvelyk átmérő 1/3 LE

Raktáron
Tétel: AG4YHQ Modell: 35GW70

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€336.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsiszoló
AC erősítők3.4
Öv SFPM1100
Övméret4 x 36 hüvelyk
Övasztal billentési szöge (fok)0 a 45
Dia lemez.6"
Lemezsebesség (RPM)1750
Lemezasztal mérete (hüvelykben)X 5.5 7
Tárcsaasztal dőlésszöge (fok)45
Porgyűjtő port mérete (hüvelykben)2
HP1/3
Hz60
Teljes mélység18 "
Teljes magasság26 "
Teljes szélesség18 "
Fázis1
Méret (hüvelyk)X 5 9
Asztal anyagaÖntött alumínium
Asztali munkafelület5.5 x 7 hüvelyk
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.4355
Hajó magassága (cm)39.37
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)34.04
HS-kód8465930030

Termék részletek:

    • Alapjárati dobméret (hüvelyk) (3)

Termékváltozatok

TermékekModellLemezhosszAC erősítőkDia lemez.FeszültségHPTételTeljes mélységTeljes magasságÁr
DAYTON 6Y945 szalagos és tárcsás csiszoló, 115 V, egyfázisú, 0.3 LE, 2 x 42 hüvelykes szalag | AF2VCF 6Y94516 7/8", 6 5/8"3.56"115V AC0.3 HPÖv / tárcsa csiszoló14-1 / 2 "23 "€442.68
DAYTON 35GW71 tárcsás csiszoló öntöttvas 9 hüvelyk átmérő 3/4 LE | AG4YHR 35GW71-8.09"1203/4Lemezcsiszoló21 "32 "€818.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 35GW70 tárcsás csiszoló öntött alumínium 6 hüvelyk átmérő 1/3 LE
€336.65 /Mértékegység