SPEEDAIRE Dupla működésű kerek henger, orrtartó, 1-3 / 4 "furatátmérő


Szűrő
Test anyaga: Rozsdamentes acél , furat átm.: 1.75 " , Párna típusa: Egyik sem , Henger típusa: Round , Végzáró anyag: Alumínium , Befejez: Ezüst , Mágneses dugattyú: Nem , Max. Nyomás: 250 psi , Dugattyú anyaga: Alumínium , Dugattyúrúd anyaga: Rozsdamentes acél , Port mérete: 1/4 "NPTF , Rod Átm.: 7 / 16 " , Rúd menet hossza: 0.88 " , Rúd menet mérete: 7/16 "-20 UNF , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , Temp. Hatótávolság: -10 foktól 165 fokig F , A cső anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellOrrtartó szálTeljes hosszütésÁr (ÁFA nélkül)
A
6CPW8
1 "-1410.57 "5"€154.84
B
1.75DSR2.000
1-14 "7.57 "2"€136.26
A
6CPW9
1-14 "11.57 "6"€161.34

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?