A Dayton 6Y945 szalag- és tárcsás csiszoló egy kombinált egységet tartalmaz, amely szalag- és tárcsasimítógépeket is tartalmaz fém, fa, műanyag és kompozit anyagok csiszolásához, csiszolásához, polírozásához és kontúrcsiszolásához. Közvetlen hajtású hajtáslánca nagy teherbírású kondenzátormotort használ, hogy terhelés alatt, lassulás nélkül működjön.
Jellemzők:
- A Dayton 6Y945 szalagos és tárcsás csiszoló 2 x 42 hüvelykes közepes szemcseméretű csiszolószalaggal van felszerelve a felületről történő kezdeti anyageltávolításhoz, valamint egy 6 hüvelykes közepes szemcseméretű csiszolókoronggal a finom felületkezeléshez.
- Egy 1/3 LE-s motor hajtja, amely 120 VAC és 3.5 A tápfeszültséggel működik, és egy elülső be-/kikapcsolóval és egy porgyűjtő porttal rendelkezik a gyors vezérlés és a hosszú távú működés érdekében.
- Ez egy kombinált szalag- és tárcsasimítógép, amely dönthető munkaasztallal rendelkezik a könnyű kezelés érdekében.
- Ez a 2 x 42 szalagos csiszolószalag/tárcsa megmunkált és kiegyensúlyozott a rezgések csökkentése és a teljesítmény fokozása érdekében.
- Vízszintes és függőleges helyzetben is működtethető, és könnyen és gyorsan cserélhető / állítható a nagyobb kezelői kényelem és a hosszú szíj élettartam érdekében.
- Ez a Dayton szalagcsiszoló öntött alumínium talppal rendelkezik a maximális merevség és stabilitás érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Norton Csiszolóanyagok 78072720910, 780727-68545, 78072743932 és a 78072743934 Csiszolószalagok: Ezek a csiszolószalagok erre a szalag- és tárcsás csiszolóra vannak felszerelve csiszolási alkalmazásokhoz. Strapabíró felépítésük és egyenletes teljesítményük biztosítja a hatékony anyageltávolítást és a felület finomítását a famegmunkálás során és így tovább.
- Norton Csiszolóanyagok 66261136596 Csiszolótárcsa: Ez egy kiváló minőségű csiszolótartozék, amelyet arra terveztek, hogy pontosságot és hatékonyságot biztosítson különféle csiszolási alkalmazásokban.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mekkora a csiszolók maximális sebessége ebben a Dayton 6Y945 szalagos és tárcsás csiszolóban?
Válasz
K. Mekkora ennek a Dayton 6Y945 szalagos és tárcsás csiszolónak a maximális dőlésszöge?
V. A csiszolókorong előtti munkaasztal akár 45 fokban is megdönthető, míg a szalagfej asztala nem dönthető, hanem be- vagy kiállítható a lapos, gér- vagy ferde felület érdekében.
K. Milyen személyi védőfelszerelésre (PPE) van szükség a Dayton szalag- és tárcsás csiszológép használatához?
V. A felhasználóknak védőszemüveget / arcvédőt / védőszemüveget kell használniuk arcuk vagy szemük védelmére, valamint kesztyűt, kötényt, biztonsági cipőt, légzőmaszkot és hallásvédőt, hogy megakadályozzák a repülő részecskék, a zaj és a szerszámok véletlen leejtését.
K. Hogyan állíthatom be megfelelően a szalagot ezen a Dayton 6Y945 csiszolószalagon/tárcsán?
V. A csiszolószalag a nyomkövető gomb beállításával állítható be, biztosítva, hogy a görgők közepén futjon.
K. Mi a javasolt karbantartási ütemterv ehhez a csiszológéphez?
A. Rendszeresen tisztítsa meg a port és a törmeléket a gépről, szükség szerint kenje meg a mozgó alkatrészeket, és ellenőrizze a szíj kopását.
K. A márka kínálja ezt a szalagos/tárcsás csiszolót különböző asztali anyagokból?
V. Igen, Dayton felajánlja55MJ89, 49G990 és a 55MJ88 szalagos / tárcsás csiszolók öntöttvas asztali anyaggal.