DAYTON 35GW71 tárcsás csiszoló öntöttvas 9 hüvelyk átmérő 3/4 LE | AG4YHR

DAYTON 35GW71 tárcsás csiszoló öntöttvas 9 hüvelyk átmérő 3/4 LE

Raktáron
Tétel: AG4YHR Modell: 35GW71

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€818.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsiszoló
AC erősítők8.0
Öv SFPM2400
Övméret6 x 48 hüvelyk
Övasztal billentési szöge (fok)0 a 45
Dia lemez.9"
Lemezsebesség (RPM)3100
Lemezasztal mérete (hüvelykben)X 7 10
Tárcsaasztal dőlésszöge (fok)45
Porgyűjtő port mérete (hüvelykben)2
HP3/4
Hz60
Teljes mélység21 "
Teljes magasság32 "
Teljes szélesség21 "
Fázis1
Méret (hüvelyk)6 x 13-1 / 2
Asztal anyagaÖntöttvas
Asztali munkafelület7 x 10 hüvelyk
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.9
Hajó magassága (cm)44.45
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)44.45
HS-kód8465930030

Termék részletek:

    • Alapjárati dobméret (hüvelyk) (3)

Termékváltozatok

TermékekModellLemezhosszAC erősítőkDia lemez.FeszültségHPTételTeljes mélységTeljes magasságÁr
DAYTON 6Y945 szalagos és tárcsás csiszoló, 115 V, egyfázisú, 0.3 LE, 2 x 42 hüvelykes szalag | AF2VCF 6Y94516 7/8", 6 5/8"3.56"115V AC0.3 HPÖv / tárcsa csiszoló14-1 / 2 "23 "€442.68
DAYTON 35GW70 tárcsás csiszoló öntött alumínium 6 hüvelyk átmérő 1/3 LE | AG4YHQ 35GW70-3.46"1201/3Lemezcsiszoló18 "26 "€336.65

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 35GW71 tárcsás csiszoló öntöttvas 9 hüvelyk átmérő 3/4 LE
€818.79 /Mértékegység