DAYTON 33W295 ollós emelő kosár 660 font Rögzített acél | AC6GQC

DAYTON 33W295 Ollós emelőkocsi 660 Lb. Acél fix

Raktáron
Tétel: AC6GQC Típus: 33W295

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,554.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő kosár
Caster Dia.6"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékkel
Magasság / stroke1 / 2 "
Keret anyagAcél
Terhelhetőség660 font
Csökkentett magasság17 "
Peronhossz39.5 láb.
Platform stílusRögzített
Platform szélesség20.5 "
Powered ByKézikönyv
Emelt magasság63 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 146.7
Hajó magassága (cm)52.07
Hajó hossza (cm)113.03
Hajószélesség (cm)56.9
HS-kód8427900040
Származási országCN

Termék részletek:

A Dayton 33W295 ollós emelőkocsi ideális nehéz gépek és berendezések, például motorok, hegesztőkészletek és sebességváltók emelésére. Dayton kocsik emelése Alkalmasak autógyárakban, karbantartási és javítási telephelyeken és garázsokban.

Jellemzők:

  • Ez az ollós emelőkocsi ollós tartókerettel rendelkezik, amely egyenletesen emeli a munkatehert anélkül, hogy a nehéz teher egyensúlyának felborulását okozná.
  • Élelmiszer működtetésű emelőmechanizmussal rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a kéz nélküli kezelést.
  • Hidraulikus emelőhengere akár 660 font súlyú terheket is kezel.
  • Acél platformmal rendelkezik a tartósság érdekében, és poliuretán kerekekkel rendelkezik a rendkívül nehéz terhek kezelésére.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan lehet megakadályozni, hogy ez a Dayton 33W295 kocsi elmozduljon be-/kirakodás közben?

V. Ez az emelőkocsi oldalsó csavaros fékkel rendelkezik, amely megakadályozza a kocsi felborulását / elmozdulását.

K. Hogyan manőverezzük ezt a Dayton 33W295 emelőkocsit?

V. Ez az emelőkocsi megemelt fogantyúval rendelkezik a kocsi megfogásához és szűk helyeken való manőverezéshez.

K. Mennyi ennek a Dayton 33W295 emelőkocsinak a maximális terhelhetősége?

V. A névleges súlya 660 lb.

Termékváltozatok

TermékekModellPlatform szélességCaster Dia.Görgős típusPowered ByTételTerhelhetőségFázisPeronhosszÁr
DAYTON 11A564 Ollós emelőkocsi 2000 Lb. Acél fix | AA2TQX 11A56424 "5"(2) Merev, (2) ForgathatóKézikönyvOllós emelő kosár2000 font236 "€4,046.54
DAYTON 11A565 Ollós emelő kosár 2000 font Rögzített acél | AA2TQY 11A56530 "5"(2) Merev, (2) ForgathatóKézikönyvOllós emelő kosár2000 font248 "€1,686.78
DAYTON 2MPP5 ollós emelőkocsi 440 Lb. Acélhenger | AC2TGN 2MPP520 "5"(2) merev, (2) forgatható fékkelHidraulikusOllós emelő kosár440 font-32 "€1,564.76
DAYTON 2MPP6 ollós emelőkocsi 990 Lb. Acélhenger | AC2TGP 2MPP620 "6"(2) merev, (2) forgatható fékkelHidraulikusOllós emelő kosár990 font-40 "€1,859.42
DAYTON 2MPP7 ollós emelő kosár 1540 font Acélhenger | AC2TGQ 2MPP720 "6"(2) merev, (2) forgatható fékkelHidraulikusOllós emelő kosár1540 font-40 "€1,981.17
DAYTON 2MPP8 Ollós emelőkocsi 2200 Lb. Acélhenger | AC2TGR 2MPP820 "6"(2) merev, (2) forgatható fékkelHidraulikusOllós emelő kosár2200 font-40 "€2,069.29
DAYTON 33W286 Ollós emelőkocsi 1100 Lb. Rögzített acél | AC6GPX 33W28620.5 "6"(2) merev, (2) forgatható fékkelHidraulikusOllós emelő kosár1100 font139.5 láb.€1,130.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 33W295 Ollós emelőkocsi 660 Lb. Acél fix
€1,554.95 /Mértékegység