VESTIL EHLTG sorozatú talajra emelhető ollós asztalok korláttal


Szűrő
Kapacitás: 3000 lbs. , Szín: Kék, sárga , Magasság: 54 " , HP: 2 hp , A mellékelt telepítő hardver: Nem , Hossz: 92 " , Emelési sebesség: 32 mp/ ft. , Anyaga: Acél , Max. Utazási távolság: 53.5 " , Művelet típusa: Láb működtetve , fázis: 3 , Platform hossza: 83.63 " , Platform anyaga: Acél , Tápkábel hossza: 8 ft. , Áramforrás: Elektromos vezetékes , Feszültség: 460V AC
StílusModellPlatform szélességSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
EHLTG-4484-3-54
44 "70.69 "€17,976.19
ajánlatkérés
B
EHLTG-5284-3-54
52 "78.69 "€18,440.48
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?