DAYTON 33RG06 kábel 1/8 hüvelykes 500 láb 7 x 7 zöld poli | AG3PDR

DAYTON 33RG06 Cable 1/8 Inch 500 Feet 7 x 7 Green Poly

Raktáron
Tétel: AG3PDR Modell: 33RG06

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€190.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel
Kábel mérete1 / 8 "
Bevonó anyagZöld polipropilén
Hossz500 láb.
AnyagGalvanizált acél
Dia kívül.5 / 32 "
Orsó szélessége6-1 / 2 "
Szál típusaX 7 7
Működési terheléshatár340 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.1325
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)23.01
Hajószélesség (cm)23.01
HS-kód7312103074

Termék részletek:

    • Bevont / bevonat nélküli (bevont)

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteBevonó anyagHosszAnyagDia kívül.Szál típusaMűködési terheléshatárÁr
DAYTON 33RF70 kábel 1/8 hüvelyk átmérő 25 láb 7 x 7 S | AG3PCN 33RF703 / 32 "Tiszta vinil25 láb.302 / 304 rozsdamentes acél1 / 8 "X 7 7184 font€37.80
DAYTON 33RF72 kábel 1/8 hüvelyk átmérőjű 50 láb 7 x 7 vinil | AG3PCQ 33RF723 / 32 "Tiszta vinil50 láb.302 / 304 rozsdamentes acél1 / 8 "X 7 7184 font€48.87
DAYTON 33RF87 kábel 1/8 hüvelykes 500 láb 7 x 7 átlátszó vinil | AG3PDC 33RF871 / 8 "Tiszta vinil500 láb.Galvanizált acél3 / 16 "X 7 7340 font€353.14
DAYTON 33RF95 kábel 1/8 hüvelyk átmérőjű 500 láb 7 x 7 vinil | AG3PDH 33RF953 / 32 "Tiszta vinil500 láb.Galvanizált acél1 / 8 "X 7 7184 font€193.06
DAYTON 33RG50 kábel 1/8 hüvelykes 500 láb, 7 x 7 sárga poli | AG3PEL 33RG501 / 8 "Sárga polipropilén500 láb.Galvanizált acél1 / 4 "X 7 7340 font€366.55
DAYTON 33RG89 kábel 1/8 hüvelyk 25 láb 1 x 7 rozsdamentes acél | AG3PFT 33RG891 / 8 "-25 láb.304 Stainless Steel-X 1 7420 font€63.10
DAYTON 33RG91 kábel 1/8 hüvelykes 250 láb 19 x 7 rozsdamentes acél | AG3PFV 33RG911 / 8 "-250 láb.304 Stainless Steel-X 19 7300 font€515.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 33RG06 Cable 1/8 Inch 500 Feet 7 x 7 Green Poly
€190.67 /Mértékegység