DAYTON Kábelek, 7 x 7 szál típusú


Szűrő
StílusModellKábel méreteBevonó anyagHosszAnyagDia kívül.Szál típusaMűködési terheléshatárÁr (ÁFA nélkül)
A
33RF87
1 / 8 "Tiszta vinil500 láb.Galvanizált acél3 / 16 "X 7 7340 font€353.14
B
33RH48
1 / 8 "-50 láb.Galvanizált acél-X 7 19400 font€42.09
C
33RG06
1 / 8 "Zöld polipropilén500 láb.Galvanizált acél5 / 32 "X 7 7340 font€190.67
D
33RG50
1 / 8 "Sárga polipropilén500 láb.Galvanizált acél1 / 4 "X 7 7340 font€366.54
E
33RG89
1 / 8 "-25 láb.304 Stainless Steel-X 1 7420 font€63.10
E
33RG91
1 / 8 "-250 láb.304 Stainless Steel-X 19 7300 font€515.19
E
33RG94
1 / 8 "-500 láb.304 Stainless Steel-X 7 19352 font€662.45
B
33RH46
1 / 8 "-50 láb.Galvanizált acél-X 1 19420 font€54.84
E
33RG93
1 / 8 "-250 láb.304 Stainless Steel-X 7 19352 font€376.43
A
33RF72
3 / 32 "Tiszta vinil50 láb.302 / 304 rozsdamentes acél1 / 8 "X 7 7184 font€48.87
A
33RF95
3 / 32 "Tiszta vinil500 láb.Galvanizált acél1 / 8 "X 7 7184 font€193.05
A
33RF70
3 / 32 "Tiszta vinil25 láb.302 / 304 rozsdamentes acél1 / 8 "X 7 7184 font€37.80

Kábelek, 7 x 7 szál típusú

A Dayton-kábeleket kézi vagy elektromos csörlőkhöz használják nehéz terhek vagy berendezések húzására; ideális kikötéshez vagy vontatáshoz. A 302 / 304 rozsdamentes acél vagy horganyzott acél konstrukció kiváló korrózióállóságot biztosít. Ezenkívül vinil vagy polipropilén bevonattal rendelkeznek, amely szívósságot, rugalmasságot, kopásállóságot és vegyszerállóságot kínál. Ez a bevonat megtartja a kenést a kábeleken is, így könnyű kezelhetőséget és hosszú élettartamot biztosít. Válasszon a kábelek széles választékából, amelyek 25 és 500 láb közötti hosszúságban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?