Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 32W280 Érintkezőblokk Standard 600vac/dc | AC6CZT

DAYTON 32W280 Érintkezőblokk Standard 600vac/dc

Raktáron
Tétel: AC6CZT Típus: 32W280
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
€6.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolat blokk
AkcióPillanatnyi
színekZöld
Kapcsolatfelvétel1Z
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC/DC
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
Méret22mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8538908040
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellAz üzemeltető típusaAkciószínekKapcsolatfelvételKapcsolat besorolásaTételMéretTerminál csatlakozásÁr
DAYTON 20C816 érintkezőblokk 10 A No | AB4QNB 20C8161 sebességPillanatnyiFekete1ZA600 / Q600Függő kapcsolattartó blokk22mmCsavar€21.84
DAYTON 20C817 érintkezőblokk 10 A Nc | AB4QNC 20C8171 sebességPillanatnyiFekete1NCA600 / Q600Függő kapcsolattartó blokk22mmCsavar€21.84
DAYTON 30G075 Érintkezőblokk Rögzítőtalp 22mm 1no | AC4NEP 30G075-PillanatnyiZöld1Z1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACKapcsolat blokk22mmCsavar / szorító€4.22
DAYTON 30G076 Érintkezőblokk rögzítő talp 22mm 1nc | AC4NEQ 30G076-PillanatnyiPiros1NC1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACKapcsolat blokk22mmCsavar / szorító€4.24
DAYTON 30G080 Érintkezőblokk Rögzítőtalp 22mm 1no | AC4NER 30G080-PillanatnyiPiros1Z1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACKapcsolat blokk22mmCsavar / szorító€5.69
DAYTON 30G081 Érintkezőblokk Rögzítőtalp 22mm 1nc | AC4NET 30G081-PillanatnyiPiros1NC1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACKapcsolat blokk22mmCsavar / szorító€5.69
DAYTON 30G082 Érintkezőblokk rögzítőtalp 22mm 2no | AC4NEU 30G082-PillanatnyiPiros2Z1.2A @ 600 VAC, 3A @ 240VAC, 6A @ 120VACKapcsolat blokk22mmCsavar / szorító€9.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 32W280 Érintkezőblokk Standard 600vac/dc
€6.61 /Mértékegység