Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 32W277 vezérlőállomás 4 4 x Push Pull | AC6CZP

DAYTON 32W277 Control Station 4 4 x Push Pull

Raktáron
Tétel: AC6CZP Típus: 32W277

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€125.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészleállító vezérlő állomás
AkcióEllenütemű
Kapcsolatfelvétel1NC
Kapcsolat besorolása3A @ 240 VAC, 6 A @ 120 VAC, 0.27 A @ 250 VDC, 0.55 A @ 125 V DC
Mélység2.69 "
Ház színeSzürke
Ház anyagaABS
Fej anyagaMűanyag
Magasság1.98 "
Felszerelésfelületi
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés4, 4X
Üzemeltetők száma1
Operátor színePiros
Méret22mm
Az üzemeltető típusaNyomógomb gombafejjel
Szélesség2.92 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3105
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)25.15
HS-kód8536509035
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellAkcióFej anyagaÁr
DAYTON 32W274 vezérlőállomás 4 4 x vészleállítás | AC6CZL 32W274PillanatnyiMűanyag€94.97
DAYTON 32W275 Control Station 4 4 x Forduljon a kioldáshoz AC6CZM 32W275Forduljon a Kiadás lehetőséghezMűanyag€59.96
DAYTON 32W276 vezérlőállomás 4 4 x kulcskioldó | AC6CZN 32W276Kulcs kiadásaMűanyag / fém€148.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 32W277 Control Station 4 4 x Push Pull
€125.08 /Mértékegység