DAYTON Lámpamodul és érintkezőblokk


Szűrő
Kapcsolattartó értékelése: 10A @ 600 VAC/DC , IP besorolás: 66 , Lámpa típusa: LED , NEMA minősítés: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Méret: 22mm , Terminál típusa: Csavar
StílusModellszínekKapcsolatfelvételA lámpa modul feszültségeÁr (ÁFA nélkül)
A
30G151
Zöld1Z24 VAC/DC€31.04
B
30G188
Zöld1NO / 1NC120 VAC€37.39
C
30G170
Zöld1NC120 VAC€24.16
D
30G176
Zöld1Z120 VAC-
ajánlatkérés
E
30G192
Zöld2Z120 VAC€31.02
F
30G155
Zöld1NO / 1NC24 VAC/DC€31.02
G
30G184
Zöld1NO / 1NC120 VAC€31.02
F
30G156
Piros1NO / 1NC24 VAC/DC€31.02
H
30G160
Piros1NO / 1NC24 VAC/DC-
ajánlatkérés
A
30G152
Piros1Z24 VAC/DC€30.67
I
30G181
Piros1Z120 VAC€21.93
J
30G167
Piros2Z24 VAC/DC€37.21
K
30G197
Piros2Z120 VAC-
ajánlatkérés
L
30G185
Piros1NO / 1NC120 VAC€22.14
M
30G164
Piros2Z24 VAC/DC-
ajánlatkérés
N
30G189
Piros1NO / 1NC120 VAC€33.49
O
30G146
fehér1Z24 VAC/DC€18.37
P
30G191
fehér2Z120 VAC-
ajánlatkérés
A
30G150
fehér1Z24 VAC/DC€12.05
Q
30G172
fehér1NC120 VAC€25.92
R
30G183
fehér1NO / 1NC120 VAC-
ajánlatkérés
H
30G158
fehér1NO / 1NC24 VAC/DC€37.21
S
32UK41
fehér1NC24 VAC/DC-
ajánlatkérés
T
30G169
fehér1NC120 VAC€45.85
K
30G195
fehér2Z120 VAC€41.87
U
30G187
fehér1NO / 1NC120 VAC€26.83
V
30G178
Sárga1Z120 VAC-
ajánlatkérés
W
30G168
Sárga2Z24 VAC/DC€31.91
X
30G190
Sárga1NO / 1NC120 VAC€33.61
F
30G157
Sárga1NO / 1NC24 VAC/DC€31.02
A
30G153
Sárga1Z24 VAC/DC-
ajánlatkérés
I
30G182
Sárga1Z120 VAC€30.67

Lámpamodul és érintkezőblokk

A Dayton lámpamodulok és érintkezőblokkok olyan segédeszköz-tartozékok, amelyek jelzik, ha a gép folyamata elindult vagy leállt, a felhasználók és a berendezések biztonsága érdekében. Ezek a kombinált egységek egy érintkezőblokkból állnak, amely körülveszi az érintkezőket, ami viszont elősegíti az elektromos áramkör "létesítését vagy megszakítását". Lámpamodullal is rendelkeznek, amely aktiválja / deaktiválja a LED-lámpát, ha megfelelő jeleket kap. Minden egység Nema besorolású (1, 2, 3, 4, 4X, 12 és 13) az idegen szennyeződések behatolása elleni védelem érdekében. Csavaros csatlakozóval vannak beépítve a könnyebb telepítés érdekében, és piros, fehér, zöld és sárga színű lámpaváltozatban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?