MAIN FILTER INC. SP15 sorozatú Spin On szűrő


Szűrő
Alsó OD: 3.728 " , Kapacitás: 30.34 , Összeomlási nyomás: 290 , Repedési nyomás: 290 PSI , Szűrő mérete: 410 négyzetméter Hüvelyk , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Áramlási sebesség: 79 gpm , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: , Magasság: 6.13 " , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: , Cérna: 12 UN2B , Menet mérete: 1.375 , felső OD: 3.819 "
StílusModellBurst nyomásSzűrő MediaSzűrés értékeléseumÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0575523
1015Cellulóz-5€56.57
ajánlatkérés
B
MF0575525
1015Cellulóz-15€56.57
ajánlatkérés
C
MF0575527
1015Üveg-3€79.05
ajánlatkérés
D
MF0575529
1015Üveg-10€69.67
ajánlatkérés
E
MF0575531
1015Üveg-15€68.58
ajánlatkérés
F
MF0575533
1015Üveg-40€79.05
ajánlatkérés
G
MF0575524
1015 PSICellulóz1010€56.57
ajánlatkérés
H
MF0575526
1015 PSICellulóz2020€56.57
ajánlatkérés
I
MF0575528
1015 PSIÜveg55€72.33
ajánlatkérés
J
MF0575530
1015 PSIÜveg1515€69.67
ajánlatkérés
K
MF0575532
1015 PSIÜveg2525€69.67
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?