Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 5900 Thread Forming Tap 1/4-28UNF Bright H4 | AA6GMK 13X275

WIDIA 5900 Menetformáló menetfúró 1/4-28UNF Bright H4

Raktáron
Tétel: AA6GMK Típus: 5900Kereszthivatkozás: 13X275
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
€28.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg
befejezFényes
Lista száma5900
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma4
Teljes hossz2.5 "
Hangmagasság28
A lépés átmérőjének korlátaiH4
Shank Dia.0.255 "
Méret1 / 4 "
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza5 / 8 "
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)0.91
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)6.45
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaLista számaTeljes hosszMenet típusaHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretÁr
WIDIA 5912 menetformázó csap M12x1.75 Bright | AA6GLQ 13X243 591215 / 16 "59123.375 "Durva1.75mmD110.367 "M12€60.35
WIDIA 18264 Menetformáló csap M10x1.5 Bright | AA6GLR 13X244 182643 / 4 "59102 15 / 16 "Durva1.50mmD100.381 "M10€35.17
WIDIA 18262 menetformázó csap M8x1.25 Bright | AA6GLT 13X246 1826211 / 16 "59102 23 / 32 "Durva1.25mmD90.318 "M8€30.30
WIDIA 5912 Menetformáló csap M8x1.25 Bright | AA6GLU 13X247 591211 / 16 "59122 23 / 32 "Durva1.25mmD90.318 "M8€31.87
WIDIA 18260 Menetformáló csap M6x1 Bright | AA6GLV 13X248 182605 / 8 "59102.5 "Durva1.00mmD80.255 "M6€26.16
WIDIA 5912 menetformázó csap M6x1 Bright | AA6GLW 13X249 59125 / 8 "59122.5 "Durva1.00mmD80.255 "M6€28.22
WIDIA 5912 Menetformáló csap M5x0.8 Bright | AA6GLX 13X251 59121 / 2 "59122.375 "Durva0.80mmD70.194 "M5€27.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 5900 Menetformáló menetfúró 1/4-28UNF Bright H4
€28.71 /Mértékegység