Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 32W275 Control Station 4 4 x Forduljon a kioldáshoz AC6CZM

DAYTON 32W275 Vezérlőállomás 4 4 x Forgassa el a kioldáshoz

Raktáron
Tétel: AC6CZM Típus: 32W275
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
€59.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészleállító vezérlő állomás
AkcióForduljon a Kiadás lehetőséghez
Kapcsolatfelvétel1NC
Kapcsolat besorolása3A @ 240 VAC, 6 A @ 120 VAC, 0.27 A @ 250 VDC, 0.55 A @ 125 V DC
Mélység2.69 "
Ház színeSzürke
Ház anyagaABS
Fej anyagaMűanyag
Magasság1.98 "
Felszerelésfelületi
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés4, 4X
Üzemeltetők száma1
Operátor színePiros
Méret22mm
Az üzemeltető típusaNyomógomb gombafejjel
Szélesség2.92 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.297
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód8536509035
Származási országIN

Termék részletek:

A Dayton 32W275 vészleállító vezérlőállomás a gyártóberendezések, motorok, daruk és egyéb ipari gépek azonnali kikapcsolására szolgál a biztonságos működtetés érdekében. Ez a vezérlőállomás egy elcsavarható nyomógombbal és gombafejjel rendelkezik az egyszerű és biztonságos kezelés érdekében.

Jellemzők:

  • A Dayton 32W275 vezérlőállomás egy NC érintkezővel van felszerelve, amelynek névleges feszültsége 10 A 600 VAC és 2.5 A 24 V DC esetén.
  • Piros színű nyomógombja csavarás-kioldó funkcióval rendelkezik, hogy elkerülje a véletlen érintkezést.
  • A nyomógombon elcsavarható nyilak is találhatók a gyors működés érdekében.
  • Műanyag fejjel és ABS burkolattal rendelkezik a tartósság és a korrózióállóság érdekében.
  • Ez az egység falra szerelhető a könnyű hozzáférés érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • cULus
  • A600 / Q600 NEMA érintkező minősítés
  • NEMA 4X, 4

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági utasítások vonatkoznak a Dayton 32W275 vezérlőállomás működtetésére?

A.

  • A felhasználóknak az UL-listás védőcső hubjait csatlakoztatniuk kell a vezetékhez, mielőtt a vezérlőállomáshoz csatlakoznának.
  • Ne fúrjon lyukakat a vezérlőállomás hátsó falába.
  • Használjon földelő perselyeket és áthidaló vezetékeket a csatlakoztatott vezetékek földeléséhez.
  • A sérülések elkerülése érdekében ne takarja el a nyomógombot.

Termékváltozatok

TermékekModellAkcióFej anyagaÁr
DAYTON 32W274 vezérlőállomás 4 4 x vészleállítás | AC6CZL 32W274PillanatnyiMűanyag€94.97
DAYTON 32W276 vezérlőállomás 4 4 x kulcskioldó | AC6CZN 32W276Kulcs kiadásaMűanyag / fém€148.08
DAYTON 32W277 vezérlőállomás 4 4 x Push Pull | AC6CZP 32W277EllenüteműMűanyag€125.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 32W275 Vezérlőállomás 4 4 x Forgassa el a kioldáshoz
€59.96 /Mértékegység