DAYTON 32V136 dobkeverő zárt dob ​​1/2 LE 316 rozsdamentes acél | AC6BZZ

DAYTON 32V136 dobkeverő zárt dob ​​1/2 LE 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC6BZZ Modell: 32V136

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,275.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételdrum Mixer
HP1/2
Max. FORDULAT1725
Motor115 - 230 V egyfázisú
motor típusaTEFC Electric
SzerelőkonzolokFűzze be Bungba
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza29 "
Tengely anyaga316 Stainless Steel
típusBung Belépés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.0025
Hajó magassága (cm)34.04
Hajó hossza (cm)86.61
Hajószélesség (cm)32.26
HS-kód8479820040
Származási országIN

Termék részletek:

    • Propeller (2 lapátos összecsukható propeller)

Termékváltozatok

TermékekModellHPMax. FORDULATA tengely hosszatípusÁr
DAYTON 32V123 dobkeverő 1/2 LE 316 rozsdamentes acél | AC6BZK 32V1231/2200032 "Bung Belépés€1,466.11
DAYTON 32V124 dobkeverő 1/4 - 1/2 LE 316 rozsdamentes acél | AC6BZL 32V1241 / 4 - 1 / 2200032 "Bung Belépés€1,113.16
DAYTON 32V135 dobkeverő nyitott tartály 1/2 LE 316 rozsdamentes acél | AC6BZY 32V1351/2172532 "Side Mount€1,179.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 32V136 dobkeverő zárt dob ​​1/2 LE 316 rozsdamentes acél
€1,275.36 /Mértékegység