DAYTON 32V123 dobkeverő 1/2 LE 316 rozsdamentes acél | AC6BZK

DAYTON 32V123 Dobkeverő 1/2 LE 316 Rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC6BZK Modell: 32V123

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,466.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételdrum Mixer
HP1/2
Max. FORDULAT2000
Ajánlott használatAjánlott légnyomás és fogyasztás 10-20 CFM 20-40 psi nyomáson
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza32 "
Tengely anyaga316 Stainless Steel
típusBung Belépés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.87
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)86.61
Hajószélesség (cm)30.73
HS-kód8479820040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHPMax. FORDULATA tengely hosszatípusÁr
DAYTON 32V124 dobkeverő 1/4 - 1/2 LE 316 rozsdamentes acél | AC6BZL 32V1241 / 4 - 1 / 2200032 "Bung Belépés€1,113.16
DAYTON 32V135 dobkeverő nyitott tartály 1/2 LE 316 rozsdamentes acél | AC6BZY 32V1351/2172532 "Side Mount€1,179.12
DAYTON 32V136 dobkeverő zárt dob ​​1/2 LE 316 rozsdamentes acél | AC6BZZ 32V1361/2172529 "Bung Belépés€1,275.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 32V123 Dobkeverő 1/2 LE 316 Rozsdamentes acél
€1,466.11 /Mértékegység