A B Csapágyak: Tartósan kenve , Meghajtó típusa: Tavaszi visszatérés , Kötelezettségi besorolás: Általános, ipari , Befejez: Porbevonatú , Tömlőazonosító: Nem , Tömlő hossza: 50 láb. , Ház anyaga: Acél , Retesz: Rezgésbiztos, önzáró , Max. Nyomás: 600 psi , Max. Hőmérséklet: 150 fok F , Beépítési: Padló, fal, mennyezet, pad és teherautó , Teljes magasság: 26.25 " , Teljes hossz: 26.25 " , Teljes szélesség: 21.5 " , Tömítés típusa: jó
Ultimate Duty Fuel Tose Reels, FF9000 sorozat, tavaszi visszatérés
A Reelcraft FF9000 sorozatú tömlőtekercsek a padlóra, falra, mennyezetre vagy teherautókra rögzíthetők, hogy a tömlőket az üzemanyaghoz csatlakoztassák üzemanyagszállító teherautókban, üzemanyagtöltő állomásokon és építkezéseken. 50 láb hosszú, 1-1/2 vagy 1-1/4 hüvelykes belső átmérőjű tömlők elhelyezésére alkalmasak. Ezek a fedélzetre szerelt orsók kettős talapzattal rendelkeznek, kéttengelyes támasztórendszerrel a stabilitás növelése és a vibráció csökkentése érdekében, valamint rugós visszatérő mechanizmus a tömlők visszahúzásához. Porszórt, nagy teherbírású acélszerkezettel rendelkeznek, alumínium folyadékúttal a korrózióállóság érdekében. Válasszon a vörös színű, 1-1/2 hüvelykes női NPT bemenettel rendelkező orsók széles kínálatából, amelyek 1-1/2 és 1-1/4 hüvelykes női NPT kimenettel kaphatók.