EAGLE GROUP Kézi mosogató


Szűrő
ADA-kompatibilis: Nem , Back Splash: Igen , Test anyaga: Rozsdamentes acél , Szín: Ezüst , Lefolyónyílás: 1.5 " , Csaptelep szerelési központok: 4" , Csaptelep működése: Standard , Befejez: Szatén , Áramlási sebesség: 2.2 gpm , Rögzítési típus: Fal , Állomások száma: 1 , Csapteleppel/ Csaptelep nélkül: Csapteleppel
StílusModellTeljes szélességTál mélységTál alakúOldalsó fröccsTál méreteNyomtávLyukak számaTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
HSA-10-FE
14.75 "6.75 "oválisNem13-1/2" x 9-3/4"18116 "€1,513.04
B
HSA-10-F-IF1-LRS
14.75 "6.75 "oválisIgen13-1/2" x 9-3/4"18216 "€640.89
C
HSA-10-FW
14.75 "6.75 "oválisNem13-1/2" x 9-3/4"18214.25 "€471.74
D
HSA-10-FW-LRS
14.75 "6.75 "oválisIgen13-1/2" x 9-3/4"18214.25 "€756.22
E
HSA-10-FTWS
14.75 "6.75 "oválisNem13-1/2" x 9-3/4"18214.25 "€1,208.91
F
HSA-10-F-IF1
14.75 "6.75 "oválisNem13-1/2" x 9-3/4"20214.25 "€391.09
G
HSAN-10-F-LRS
18 "6.75 "oválisNem13-1/2" x 9-3/4"20114.25 "€1,208.04
H
HSAN-10-F
18 "6.75 "oválisNem13-1/2" x 9-3/4"18214.25 "€910.41
I
HSA-10-FKP
18.875 "6.75 "oválisNem13-1/2" x 9-3/4"20112.75 "€1,250.35
J
W1916-FA
23 "8.875 "NégyszögletesNem19-3/4" x 15-3/4"16216 "€2,087.78
K
HSAP-14-FW-IF1
24 "6"NégyszögletesNem14 "x 16"16216.5 "€2,342.44

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?