Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR SCR150P08C12 Machine Screw Pan 8-32 Xl, 5PK | AE6DAW 5PY15

APPROVED VENDOR SCR150P08C12 Gépcsavarozó 8-32 Xl, 5PK

Raktáron
Tétel: AE6DAW Típus: SCR150P08C12Kereszthivatkozás: 5PY15
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
€27.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPilot Point gépcsavar
meghajtó típusaKombinált réselt / Phillips
Illesztőprogram mérete5/16 "és # 2
befejezPasszivált
Fej Dia.0.313 "
Fejmagasság0.109 "
fej típusaKenyér
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Pil. Dia.0.109 "
Pilóta hossza0.080 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SCR150P08C12 Gépcsavarozó 8-32 Xl, 5PK
€27.71 /csomag