Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2X442 kapcsolódob irányváltó | AC3WLM

DAYTON 2X442 kapcsolódob irányváltása

Raktáron
Tétel: AC3WLM Modell: 2X442
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
€277.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános munkadob-kapcsoló
AkcióFenntartott tolatás
Mélység5"
FogantyúMűanyag
Magasság5.5 "
HP @ 1 fázis - 115 V1-1/2
HP @ 1 fázis - 230 V2
HP @ 1 fázis - 240 V2
HP @ 115VDC1
HP @ 230VDC1
HP @ 3 fázis - 230 V2
HP @ 3 fázis - 240 V2
HP @ 3 fázis - 460-575V2
HP @ 3 fázis - 460 V2
NEMA értékelés1
Pólusok száma3
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8536509065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételHP @ 3 fázis - 240 VAkcióMélységHP @ 3 fázis - 460 VPólusok számaSzélességFogantyúÁr
DAYTON 2X440 kapcsolódob irányváltó | AC3WLK 2X440Általános munkadob-kapcsoló-Fenntartott tolatás4"-22.25 "Műanyag€130.67
DAYTON 2X441 kapcsolódob irányváltó | AC3WLL 2X441Általános munkadob-kapcsoló2Fenntartott tolatás4"132.25 "Műanyag€158.73
DAYTON 2X443 dobkapcsoló, karbantartott irányváltó, műanyag fogantyú, 3 pólus | AC3WLN 2X443Általános munkadob-kapcsoló5Fenntartott tolatás6.500 "7.533.5 "Műanyag€518.42
DAYTON 4UYE7 dobkapcsoló megfordítható pillanatnyi 2 lóerős @ 3ph-230v | AD9UFH 4UYE7Dob kapcsoló2Pillanatnyi tolatás4"132.25 "Műanyag€180.67
DAYTON 4UYE8 dobkapcsoló, 3 pólus, 2 LE @ 240 V, 3 fázis, 4.5 hüvelykes magasság | AD9UFJ 4UYE8Dob kapcsoló2Pillanatnyi tolatás4"132.25 "Acél€228.33
DAYTON 4UYE9 dobkapcsoló megfordítható karbantartott 2hp@1ph-230v acél fogantyú | AD9UFK 4UYE9Dob kapcsoló-Fenntartott tolatás4"-22.25 "Acél€137.67
DAYTON 4UYF1 dobkapcsoló megfordítható karbantartott 2hp@3ph-230v acél fogantyú | AD9UFL 4UYF1Dob kapcsoló2Fenntartott tolatás4"132.25 "Acél€319.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2X442 kapcsolódob irányváltása
€277.70 /Mértékegység