Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2X443 dobkapcsoló, karbantartott irányváltó, műanyag fogantyú, 3 pólus | AC3WLN

DAYTON 2X443 dobkapcsoló, fenntartott irányváltó, műanyag fogantyú, 3 pólus

Raktáron
Tétel: AC3WLN Modell: 2X443
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
€518.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános munkadob-kapcsoló
AkcióFenntartott tolatás
Mélység6.500 "
FogantyúMűanyag
Magasság5.75 "
HP @ 1 fázis - 115 V2
HP @ 1 fázis - 230 V3
HP @ 1 fázis - 240 V3
HP @ 115VDC2
HP @ 230VDC2
HP @ 3 fázis - 230 V5
HP @ 3 fázis - 240 V5
HP @ 3 fázis - 460-575V7-1/2
HP @ 3 fázis - 460 V7.5
NEMA értékelés1
Pólusok száma3
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2825
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8536509065
Származási országUS

Termék részletek:

    • Műanyag fogantyús dobkapcsoló motor indítására és irányváltására
    • NEMA 1 minősítés, amely megvédi a felhasználót a veszélyes alkatrészektől és megvédi a berendezést a szilárd idegen tárgyak behatolásától
    • Nehéz rézdob érintkezőkkel és hőálló fémházzal, préselt acél házzal és kerettel

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mik azok a dobkapcsolók?

V. Ezeket a kapcsolókat motorok indítására, leállítására vagy visszafordítására tervezték.

K. Milyen szabványoknak felel meg a Dayton 2X443 dobkapcsoló?

V. A Dayton 2X443 dobkapcsoló UL listás és CSA tanúsítvánnyal rendelkezik.

Termékváltozatok

TermékekModellTételHP @ 3 fázis - 240 VAkcióMélységHP @ 3 fázis - 460 VPólusok számaSzélességFogantyúÁr
DAYTON 2X440 kapcsolódob irányváltó | AC3WLK 2X440Általános munkadob-kapcsoló-Fenntartott tolatás4"-22.25 "Műanyag€130.67
DAYTON 2X441 kapcsolódob irányváltó | AC3WLL 2X441Általános munkadob-kapcsoló2Fenntartott tolatás4"132.25 "Műanyag€158.73
DAYTON 2X442 kapcsolódob irányváltó | AC3WLM 2X442Általános munkadob-kapcsoló2Fenntartott tolatás5"233.5 "Műanyag€277.70
DAYTON 4UYE7 dobkapcsoló megfordítható pillanatnyi 2 lóerős @ 3ph-230v | AD9UFH 4UYE7Dob kapcsoló2Pillanatnyi tolatás4"132.25 "Műanyag€180.67
DAYTON 4UYE8 dobkapcsoló, 3 pólus, 2 LE @ 240 V, 3 fázis, 4.5 hüvelykes magasság | AD9UFJ 4UYE8Dob kapcsoló2Pillanatnyi tolatás4"132.25 "Acél€204.18
DAYTON 4UYE9 dobkapcsoló megfordítható karbantartott 2hp@1ph-230v acél fogantyú | AD9UFK 4UYE9Dob kapcsoló-Fenntartott tolatás4"-22.25 "Acél€137.67
DAYTON 4UYF1 dobkapcsoló megfordítható karbantartott 2hp@3ph-230v acél fogantyú | AD9UFL 4UYF1Dob kapcsoló2Fenntartott tolatás4"132.25 "Acél€303.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2X443 dobkapcsoló, fenntartott irányváltó, műanyag fogantyú, 3 pólus
€518.42 /Mértékegység