KERN AND SOHN 323-es sorozatú súlykészletek


Szűrő
OIML osztály: F1
StílusModellNévleges értékÁr (ÁFA nélkül)
A
323-064
1 mg, 1 kg€2,030.14
B
323-06
1 mg, 1 kg€2,013.77
C
323-076
1 mg, 2 kg€2,603.17
D
323-074
1 mg, 2 kg€2,685.03
E
323-07
1 mg, 2 kg€2,832.38
F
323-084
1 mg, 5 kg€3,307.17
G
323-086
1 mg, 5 kg€3,208.94
H
323-08
1 mg, 5 kg€3,601.87
I
323-09
1 mg, 10 kg€4,977.13
J
323-096
1 mg, 10 kg€4,567.82
K
323-02
1 mg, 50 g€1,047.82
L
323-026
1 mg, 50 g€982.33
M
323-024
1 mg, 50 g€998.70
N
323-03
1 mg, 100 g€1,146.05
O
323-034
1 mg, 100 g€1,096.93
P
323-036
1 mg, 100 g€1,080.56
Q
323-04
1 mg, 200 g€1,440.75
R
323-046
1 mg, 200 g€1,309.77
S
323-044
1 mg, 200 g€1,342.51
T
323-05
1 mg, 500 g€1,784.56
U
323-056
1 mg, 500 g€1,538.98
V
323-054
1 mg, 500 g€1,588.10
W
323-066
1 mg és 1 kg€1,931.91
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?