Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U26680.016.0050 Metal Screw Flat #8 1/2 Inch Length, 100PK | AB2HZD 1MA91

APPROVED VENDOR U26680.016.0050 Fém csavaros lapos #8, 1/2 hüvelykes hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB2HZD Modell: U26680.016.0050Kereszthivatkozás: 1MA91

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€4.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej szöge82-80 fok.
Fej Dia.0.312-0.285 "
Fejmagasság0.100 "(Ref)
fej típusaLakás
Hossz1 / 2 "
AnyagEdzett acél
Méret# 8 18-
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1192
Hajó magassága (cm)0.99
Hajó hossza (cm)10.01
Hajószélesség (cm)5.94
HS-kód7318141060
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U26680.016.0050 Fém csavaros lapos #8, 1/2 hüvelykes hosszúság, 100 PK
€4.54 /csomag