HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Feszülésmentesítő zsinórmarkolatok, deluxe zsinór, egyenes dugó


Szűrő
Magasság: 1.56 " , Hossz: 2.15 " , Folyadékzáró / Porálló: Folyékony feszes , Férfi nő: férfi , Vezetők száma: egyetlen , Menet mérete: 3 / 4 "NPT , Típus: Egyenes , Szélesség: 1.56 "
StílusModellKábel méreteAnyagKereskedelmi méretÁr (ÁFA nélkül)
A
074011333
-Nylon és rozsdamentes acél háló1 / 2 "€166.34
A
074011334
-Nylon és rozsdamentes acél háló1 / 2 "€169.88
B
074011335
.375 "-. 500"Nylon, rozsdamentes acél3 / 4 "€202.22
B
074011336
.500 "-. 625"Nylon, rozsdamentes acél3 / 4 "€202.37
B
74011337
.625 "-. 750"Nylon, rozsdamentes acél3 / 4 "€205.20

Feszülésmentesítő zsinórmarkolatok, deluxe zsinór, egyenes dugó

Hubbell Wiring Device-Kellems feszültségmentesítő, deluxe kábelfogantyúi minimalizálják az ízületeken és a kapcsokon kialakuló feszültséget, ha azokat egy elektromos házhoz csatlakoztatják beltéri és kültéri elektromos alkalmazásokban. Rozsdamentes acél szerkezetű hálóval rendelkeznek a korrózióállóság érdekében, és nylon és alumínium szerelvényekkel rendelkeznek a folyadékzáró és kiváló rugalmasság érdekében. Ezenkívül ezek a kábelcsatlakozók többszövésű hálós markolattal rendelkeznek, amely csökkenti a sérüléseket és meghosszabbítja a kábel vagy védőcső élettartamát, valamint egyenes fogást, hajlítási ívszabályozást és további feszültségmentesítő tulajdonságokat biztosít. Segítenek ellenállni a nedves és korrozív környezetnek, és egyenes, külső menetben 1/2 vagy 3/4 hüvelykes NPT menetméretben kaphatók, biztosítva a szivárgásmentes működést.
Raptor Supplies is kínál Hubbell Wiring Device-Kellems Feszültségmentesítő zsinór fogantyú, 90 fok 2 hüvelykig terjedő szálmérettel.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?