DAYTON 2TUK6 Nesting Merch Platform Truck 1500 Lb. | AC3HWH

DAYTON 2TUK6 Nesting Merch Platform Truck 1500 Lb.

Raktáron
Tétel: AC3HWH Modell: 2TUK6

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€863.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFészkelődő áruplatformos teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (2) Forgatható
Görgős kerék átmérője6"
Görgő kerék anyagaÖntapadó gumi
Görgős keréktípus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő kerék szélessége2"
színekPiros
Fedélzeti magasság10.5 "
Fedélzet hossza60 "
Fedélzeti anyagAcél
Fedélzeti típusAcél
Fedélzet szélessége30 "
befejezPorbevonat
Keret anyagAcél
Nyomtáv11
Fogantyú típusaElmozdítható
Terhelhetőség1500 font
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság37.5 "
Teljes hossz63.25 "
Teljes szélesség34.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 69.75
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)154.94
Hajószélesség (cm)92.71
HS-kód8716805010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzet hosszaFedélzet szélességeTeljes hosszTeljes szélességÁr
DAYTON 2TUK4 Nesting Merch Platform Truck 1500 Lb. | AC3HWF 2TUK448 "24 "51.25 "28.875 "€579.46
DAYTON 2TUK5 Nesting Merch Platform Truck 1500 Lb. | AC3HWG 2TUK554 "27 "57.25 "31.875 "€718.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2TUK6 Nesting Merch Platform Truck 1500 Lb.
€863.23 /Mértékegység