80/20 1010-BLACK-145 extrudálás, 4 nyitott T-nyílás, 145 hüvelykes hosszúság, alumínium, fekete | AF8ZTQ 29NZ63

80/20 1010-BLACK-145 extrudálás, 4 nyitott T-nyílás, 145 hüvelykes hosszúság, alumínium, fekete

Tétel: AF8ZTQ Modell: 1010-BLACK-145Kereszthivatkozás: 29NZ63
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€170.83 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz extrudálás keretezése
Fura Dia.5.2 mm
színekFekete
Drop Lock2 fok
befejezanodize
Fokozat6105-T5
Magasság25.4mm
Hossz145 "
AnyagAlumínium
Rugalmassági modulusz10200000 XNUMX XNUMX font / négyzethüvelyk
Tehetetlenségi nyomaték0.0442 in4
Slot Width6.47mm
Felszíni terület0.435 négyzetméter.
típusT-réses
Súly / Ft0.5088 font
Szélesség25.4mm
Folyáshatár35000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.79
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)368.3
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7610900050

Termék részletek:

A 80/20 1010-BLACK-145 fekete eloxált alumínium extrudálást az építőiparban, az autóiparban és a repülőgépiparban használják könnyű szerkezetek, vázak és támasztékok létrehozására.

Jellemzők:

  • Ez a 80/20-as extrudálás fekete eloxált felülettel rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak.
  • Alumínium konstrukcióval rendelkezik a szerkezeti merevség és a könnyű hordozhatóság érdekében.
  • Ennek az 1010-es alumínium extrudálásnak négy nyitott T-nyílása van, amelyek lehetővé teszik a hozzáférést bármely irányból.
  • align-a-hornyokkal van felszerelve, amelyek segítik az összekötő profilok igazítását.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a rugalmassági modulusa ennek a fekete eloxált alumínium extrudálásnak?

A. 10200000 XNUMX XNUMX lb/sq.in.

K. Mi a 80/20 1010-BLACK-145 extrudálás folyáshatára?

A. 35000 PSI.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságFokozatTehetetlenségi nyomatékÁr
80/20 1010-72 extrudálás, 4 nyitott T-nyílás, 72 hüvelykes hosszúság, alumínium, átlátszó | AC3BNA 2RCP8 1010-7272 "1"1"6105-T50.0442 in4€49.07
ajánlatkérés
80/20 1010-97 extrudálás, 4 nyitott T-nyílás, 97 hüvelykes hosszúság, alumínium, átlátszó | AC3BNB 2RCP9 1010-9797 "1"1"6105-T50.0442 in4€61.40
ajánlatkérés
80/20 1010-BLACK-72 extrudálás, 4 nyitott T-nyílás, 72 hüvelykes hosszúság, alumínium, fekete | AF8ZTR 29NZ64 1010-FEKETE-7272 "25.4mm25.4mm6105-T50.0442 in4€66.78
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 1010-BLACK-145 extrudálás, 4 nyitott T-nyílás, 145 hüvelykes hosszúság, alumínium, fekete
€170.83 /Mértékegység