DAYTON 2TUK4 Nesting Merch Platform Truck 1500 Lb. | AC3HWF

DAYTON 2TUK4 Nesting Merch Platform Truck 1500 Lb.

Raktáron
Tétel: AC3HWF Modell: 2TUK4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€579.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFészkelődő áruplatformos teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (2) Forgatható
Görgős kerék átmérője6"
Görgő kerék anyagaÖntapadó gumi
Görgős keréktípus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő kerék szélessége2"
színekPiros
Fedélzeti magasság10.5 "
Fedélzet hossza48 "
Fedélzeti anyagAcél
Fedélzeti típusAcél
Fedélzet szélessége24 "
befejezPorbevonat
Keret anyagAcél
Nyomtáv11
Fogantyú típusaElmozdítható
Terhelhetőség1500 font
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság37.5 "
Teljes hossz51.25 "
Teljes szélesség28.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 51.75
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)127
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8716805010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzet hosszaFedélzet szélességeTeljes hosszTeljes szélességÁr
DAYTON 2TUK5 Nesting Merch Platform Truck 1500 Lb. | AC3HWG 2TUK554 "27 "57.25 "31.875 "€718.10
DAYTON 2TUK6 Nesting Merch Platform Truck 1500 Lb. | AC3HWH 2TUK660 "30 "63.25 "34.875 "€863.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2TUK4 Nesting Merch Platform Truck 1500 Lb.
€579.46 /Mértékegység