Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2NNT1 Vonalfeszültség T-stat -30 - 110 F Spdt x 2 | AC2WNP

DAYTON 2NNT1 Vonalfeszültség T-stat -30 - 110 F Spdt x 2

Raktáron
Tétel: AC2WNP Modell: 2NNT1
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
€366.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonal Volt Mechanikus Tstat
Kapilláris hossza60 "
színekCsiszolt
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 120V15A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 240V22A
Vezérlési tartomány30 fok és 110 fok F között
Hűtés teljes terheléssel @ 120 V16A
Hűtés teljes terheléssel @ 240 V8A
Hűtés Zárt rotor @ 120 V96A
Hűtés Zárt rotor @ 240 V48A
Mélység2.125 "
Differenciális3.5 fok F
Ház típusaRozsdamentes acél
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V16A
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC8A
Magasság4.5 "
Induktív erősítők @ 120 V16A
Induktív erősítők @ 240 V8A
Bemeneti feszültség24-600 VAC
Zárt rotorerősítők @ 120 V96A
Zárt rotorerősítők @ 240 V48A
Szakaszok száma2
Kapcsolók száma2
Teljes hossz5.75 "
Pilóta szolgálati kapcsolatok (VA)125VA
Ellenálló erősítők @ 208VAC22A
Érzékelő izzó átmérője3 / 16 "
Érzékelő típusHidraulikus kapilláris
Váltás műveletNyitás / bezárás emelkedéskor
Kapcsolótípus2 SPDT
Hőmérséklet Érzékenység+/- 1.5 fok F
Menet NPT1/2 "kiesés
Feszültség tartomány24-600 VAC
Szélesség2.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód9032100060
Származási országCN

Termék részletek:

    • Induktív erősítők @ 208V (9.2A)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységHáz típusaMagasságÉrzékelő típusKapcsolótípusSzélességÁr
DAYTON 1UHH3 vonali feszültségszabályozás, 2 fokozatú, szürke, analóg | AB3NCE 1UHH3szürke2.25 "Szabványos ház5.75 "Beépített hidraulikus légtekercs(2) SPDT2.25 "€195.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2NNT1 Vonalfeszültség T-stat -30 - 110 F Spdt x 2
€366.33 /Mértékegység