A Dayton 1UHH3 hálózati feszültségszabályozást fűtési és hűtési rendszerekben használják a hőmérséklet szabályozására a hálózati feszültség szabályozásával az energiahatékonyság és a szélsőséges hőmérsékleti viszonyok elkerülése érdekében. Ez a Dayton vonal voltos mechanikus Tstat alkalmas a kívánt hőmérsékleti szintek fenntartására irodákban és ipari környezetben.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a különbség a hálózati feszültség és az alacsony feszültségű termosztátok között?
V. A hálózati feszültség és az alacsony feszültségű termosztátok közötti különbség a feszültségtartományukban rejlik. A hálózati feszültség termosztát 120 és 240 volt között működik. Több energiát fogyaszt az alacsony feszültségű termosztátokhoz képest, mivel közvetlenül táplálja a fűtőtestet. A hálózati feszültségű termosztátokat általában sugárzó, konvekciós vagy ellenállásos fűtési rendszerekkel társítják. Ha a telepítés alaplap- vagy falfűtést tartalmaz, akkor valószínűleg hálózati feszültségű termosztátot használ. Ezzel szemben az alacsony feszültségű termosztátok alacsonyabb feszültségszinteket használnak, és általában olyan rendszerekben találhatók, mint a központi fűtés és a hűtés.
K. Mekkora a Dayton-vonal voltos mechanikus Tstat üzemi hőmérséklete?
V. Működési hőmérséklete 30 és 110 °F között van.
K. Hogyan kell felszerelni a Dayton 1UHH3 hálózati feszültségszabályzót?
A.
- Rögzítsen egy huzalanyát a földre és a fehér vezetékekre.
- Csatlakoztasson egy forró vezetéket egy huzalanyával a termosztát megkerüléséhez.
- Csatlakoztassa a fekete vezetéket mindkét vezetékhez és a terheléshez a termosztáthoz.
- Finoman tolja be a zöld, fehér és piros vezetékeket az elektromos dobozba.
- Ennek megfelelően igazítsa be a csavarokat a dobozon. Rögzítse a termosztátot a dobozra úgy, hogy a helyére csavarja. Végül helyezze vissza a termosztát előlapját.
K. Mely vezetékek táplálják a Dayton-vonal voltos mechanikus Tstat-ot?
V. A termosztát áramforrását általában az Rc és Rh vezetékek biztosítják. Ha a termosztát kizárólag légkondicionálásra szolgál, akkor piros Rc vezetéke lesz. Fűtési és hűtési rendszerek esetén piros Rc és piros Rh vezetékek is lesznek. Annak ellenére, hogy mindkettő piros, ezek a vezetékek különböző célokat szolgálnak, és nem cserélhetők fel egymással.