BW TECHNOLOGIES Cserélő érzékelők


Szűrő
StílusModellÉszleliTételFelbontásÉrzékelő tartományTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
C03-0904 000-
-Csere érzékelő---€519.33
A
C03-0801 000-
-Csere érzékelő---€419.57
A
C03-0992 100-
-Csere érzékelő---€1,798.60
A
C03-0990 000-
-Csere érzékelő---€1,920.58
A
SR-W6-1S
-Érzékelő---€682.45
A
1265-3010
-Gázérzékelő---€304.13
A
1265-3004
-Gázérzékelő---€266.44
A
1265-3011
-Szalag---€304.13
B
M5PID-CLN-K1
-Tisztító szett---€102.20
A
1265-4003
-Gázérzékelő---€203.60
A
1265-4010
-Gázérzékelő---€226.63
A
SR-S4-1S
-Érzékelő---€600.18
A
C03-0991 000-
-Csere érzékelő---€1,920.58
A
C03-0906 000-
-Csere érzékelő---€536.68
A
SR-W7-1S
-Érzékelő---€636.62
A
SR-H2-1S
-Érzékelő---€660.18
A
SR-M2-1S
-CO érzékelő---€660.18
A
1265-4004
-Gázérzékelő---€203.82
A
1265-3003
-Gázérzékelő---€540.11
A
1265-4011
-Gázérzékelő---€212.36
A
C03-0990 100-
-Csere érzékelő---€1,798.60
A
C03-0992 000-
-Csere érzékelő---€1,920.58
C
BWC4-SS-K1
-Érzékelő képernyő---€265.31
D
BWC4-SS
-Érzékelő képernyő---€55.66
E
SR-A04
AmmóniaCserélhető ammóniaérzékelő1 ppm0 - 100 ppm-4 foktól 122 fokig F€980.22
F
SR-M04-SC
Szén-monoxidCsere érzékelő1 ppm0 - 1000 ppm-4 foktól 122 fokig F€586.18
G
SR-M-MC
Szén-monoxidCsere érzékelő1 ppm0 - 1000 ppm-4 fok F 122 fokig, -20 fok 50 C fokig€281.94
H
D4-RHM04
Szén-monoxidCsere érzékelő1 ppm0 - 500 ppmMicro5 -4 fok 122 F fokig, Micro 5 PID -14 fok 104 F fokig€943.51
I
PS-RC10
KlórCsere érzékelő0.01 ppm0 - 50 ppm-4 fok F 122 fokig, -20 fok 50 C fokig€914.09
J
SR-W04-75C
Éghető anyagokCsere érzékelő1%; 0.1%0-100 ppm, 0-5.0 térfogat%-4 foktól 122 fokig F€422.98
K
SR-W04
Éghető anyagokCsere érzékelő1%; 0.1%0-100% vagy 0-5% V / VMicro5 -4 fok 122 F fokig, Micro 5 PID -14 fok 104 F fokig€458.59
L
SR-W-MP75C
Éghető anyagok (LEL)Csere érzékelőLEL 0.1 térfogat%0-100% LEL, 0-5.0% V / V-40 foktól 55 fokig€324.72
M
PS-RZ10
Hidrogén cianidCsere érzékelő0.1 ppm0 - 30 ppm-40 foktól 122 fokig F€1,034.76
N
SR-H04-SC
Hidrogén-szulfidCsere érzékelő0.1 ppm0 - 200 ppm-4 foktól 122 fokig F€391.28
O
SR-H-MC
Hidrogén-szulfidCsere érzékelő1 ppm0 - 200 ppm-4 fok F 122 fokig, -20 fok 50 C fokig€281.24
I
PS-RD04
Nitrogén-dioxidCsere érzékelő0.1 ppm0 - 99.9 ppm-4 fok F 122 fokig, -20 fok 50 C fokig€1,072.60
M
SR-X2V
OxigénCsere érzékelő0.1%0 - 30%-4 foktól 122 fokig F€541.55
I
PS-RS04
Sulfer-dioxidCsere érzékelő1 ppm0 - 500 ppm-40 foktól 122 fokig F€912.52
P
SR-V04
Illékony szerves vegyületek (VOC-k)Csere érzékelőVOC 1 ppm0 - 1000 ppm-10 foktól 40 fokig€972.19

Cserélő érzékelők

A BW Technologies csereérzékelői ideálisak a gázérzékelő alkalmazásokban használt érzékelők javításához és karbantartásához. Ezek az érzékelők kompatibilisek ammóniával, klórral, szén-monoxiddal, éghető anyagokkal, hidrogén-cianiddal és hidrogén-szulfiddal. Egyes modellek, ha ki vannak téve, képesek ellenállni a hidrogénnek, hogy megakadályozzák az érzékelő további leromlását. Válasszon ezen érzékelők széles skálájából, amelyek Celsius és Fahrenheit leolvasási skálákkal is elérhetők Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?