Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2M034 Univerzális váltóáramú / egyenáramú motor 1/15 LE 5000 Rpm 115v | AC2QLL

DAYTON 2M034 univerzális AC/dc motor 1/15 LE 5000 RPM 115V

Raktáron
Tétel: AC2QLL Modell: 2M034

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€150.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUniverzális AC / DC motor
Átlagos kefe élettartam300 XNUMX óra.
CsapágyakUjj
Test Dia.2.75 "
HázNyissa ki a Cseppálló
KeretNem szabványos
Teljes terhelésű erősítők1.2
HP1/15
Hz60
Szigetelési osztályA
Hossz kevesebb tengely4.437 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásKulcsvágó gépek
MotortervezésUniverzális AC / DC
Motorház kialakításaNyisd ki
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaLyuk
A motor tengelyének forgásaCWSE
Motor hővédelmeEgyik sem
FelszerelésLyuk
Szerelési lyukak(2) # 10-32
Adattábla fordulat / perc5000
OC szerelés2-3 / 16 "
Teljes hossz5.187 "
Fázis1
ForgásCW
RPM tartományTöbb mint 3600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 4 "
A tengely hossza3 / 4 "
HővédelemEgyik sem
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8501204000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellForgásCsapágyakTeljes terhelésű erősítőkA tengely hosszaHPFelszerelésSzerelési lyukakAdattábla fordulat / percÁr
DAYTON 2M033 Univerzális AC / DC motor 1 / 15LE 5000 Rpm 115V | AC2QLK 2M033CCWUjj1.23 / 4 "1/15Lyuk(2) # 10-325000€145.70
DAYTON 2M037 Univerzális váltóáramú / egyenáramú motor 1/10 LE 8000 Rpm 115v | AC2QLM 2M037CCWLabda1.57 / 8 "1/10Lyuk(2) # 10-328000€206.27
DAYTON 2M066 Univerzális váltóáramú / egyenáramú motor 1/15 LE 5000 Rpm 115v | AC2QLP 2M066CCWUjj1.21 "Ea.1/15Bázis45000€167.49
DAYTON 2M277 univerzális váltakozó áramú / egyenáramú motor, 1/15 LE, 5000 Rpm, 115 V | AC2QMY 2M277CCWUjj1.23 / 4 "1/15Lyuk(2) # 10-325000€179.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2M034 univerzális AC/dc motor 1/15 LE 5000 RPM 115V
€150.72 /Mértékegység