MAIN FILTER INC. Hidraulika szűrők, drótháló, 125 mikronos


Szűrő
Média szűrése: Dróthálót , Szűrőbesorolás: 125 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , mikron: 125 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Menet mérete: 2"
StílusModellTömítés típusaAlsó azonosítóAlsó ODSzálLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0066340
--3.39 "11 bsp-3.39 "145145 PSI€45.41
ajánlatkérés
A
MF0191974
--3.39 "11 bsp-3.39 "145145 PSI€45.41
ajánlatkérés
B
MF0613846
--2.52 "14 bsp-2.52 "1414 PSI€33.54
ajánlatkérés
A
MF0506981
--3.39 "11 bsp-3.39 "-145 PSI€45.41
ajánlatkérés
C
MF0613792
--3.39 "11 bsp-3.39 "-14 PSI€78.47
ajánlatkérés
C
MF0581598
--3.39 "11 bsp-3.39 "1414 PSI€78.47
ajánlatkérés
B
MF0066353
--2.52 "14 bsp-2.52 "-14 PSI€33.54
ajánlatkérés
A
MF0034040
--3.39 "11 bsp-3.39 "-145 PSI€45.41
ajánlatkérés
C
MF0490213
--3.39 "11 bsp-3.39 "-14 PSI€78.47
ajánlatkérés
C
MF0588620
--3.39 "11 bsp-3.39 "-14 PSI€78.47
ajánlatkérés
A
MF0613831
--3.39 "11 bsp-3.39 "-145 PSI€45.41
ajánlatkérés
B
MF0034030
--2.52 "14 bsp-2.52 "-14 PSI€33.54
ajánlatkérés
C
MF0489866
--3.39 "11 bsp-3.39 "-14 PSI€78.47
ajánlatkérés
D
MF0037989
1.61 "3.9 "-0.35 "3.9 "-145 PSI€40.36
ajánlatkérés
E
MF0176210
1.81 "4.25 "-1.81 "4.25 "--€76.25
ajánlatkérés
E
MF0007609
1.81 "4.25 "-1.81 "4.25 "--€76.25
ajánlatkérés
D
MF0066320
1.61 "3.9 "-0.35 "3.9 "-145 PSI€40.36
ajánlatkérés
D
MF0613794
1.61 "3.9 "-0.35 "3.9 "-145 PSI€40.36
ajánlatkérés
E
MF0613867
1.81 "4.25 "-1.81 "4.25 "--€76.25
ajánlatkérés
F
MF0066337
Nemez0.96 "2.11 "--1.39 "145145 PSI€110.88
ajánlatkérés
F
MF0193023
Nemez0.96 "2.11 "--1.39 "145145 PSI€110.88
ajánlatkérés
F
MF0196732
Nemez0.96 "2.11 "--1.39 "-145 PSI€110.88
ajánlatkérés
F
MF0613827
Nemez0.96 "2.11 "--1.39 "-145 PSI€110.88
ajánlatkérés
G
MF0257899
Viton-5.118 "-2.539 "5.118 "--€86.65
ajánlatkérés
H
MF0257885
Viton-5.118 "-2.028 "5.118 "--€85.26
ajánlatkérés
I
MF0193228
Viton1.378 "2.756 "-1.378 "2.756 "--€45.16
ajánlatkérés
J
MF0257871
Viton-3.898 "-1.595 "3.898 "--€63.94
ajánlatkérés
K
MF0257858
Viton-2.756 "-1.595 "2.756 "--€44.77
ajánlatkérés
L
MF0257851
Viton-2.756 "-1.161 "2.756 "--€33.13
ajánlatkérés
I
MF0193225
Viton1.378 "2.756 "-1.378 "2.756 "--€45.16
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?