A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda , Kibocsátási magasság (in.): 15-13/16 , Kibocsátási szélesség (in.): 12.5 , Ház kivitele: Egyik sem , Ház magassága: 24.187 " , Ház hossza: 22.5 " , Ház anyaga: Galvanizált acél , Ház szélessége: 12.5 " , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 14-3 / 4 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Ventilátor fordulatszám: 740 , Max. Bemeneti hőmérséklet: 150 ° F , Motorház: Nyissa ki a Cseppálló , Beépítési helyzet: Ventillátor tengely vízszintes , Tengely átmérő: 1" , Típus: Szíjhajtás, egyetlen bemeneti előre görbe meghajtócsomaggal , Kerékátmérő: 15 1 / 16 " , Kerék anyaga: Acél , Kerék szélesség: 9"
Ventillátor 15 hüvelykes, horganyzott acél
A Dayton egybemenetű, előre görbe fúvóit légmozgató alkalmazásokhoz tervezték fűtési, légkondicionálási és szellőztető rendszerekben. Ezek az egységek horganyzott acél házzal rendelkeznek a tartósság, szilárdság és korrózióállóság érdekében, és 15-1/16 hüvelykes, előre ívelt acélkerekekkel rendelkeznek, amelyek nagy hatékonyságú levegőmennyiséget tesznek lehetővé alacsony forgási sebesség és vibráció mellett. Egy- vagy háromfázisú motorokkal rendelkeznek, amelyek automatikus visszaállítású hővédelemmel rendelkeznek, amely automatikusan újraindul, ha a motor hőmérséklete a normál értékre csökken. Válasszon a szíjhajtású fúvók egy sorából, amelyek 925 és 1350 ford./perc közötti fúvósebesség-tartományban állnak rendelkezésre.