Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MSA 10002820 Keresztpánt 28 hüvelyk hosszúságú AH6ZTJ 36MU50

MSA 10002820 Cross Arm Strap 28 inch Length

Raktáron
Tétel: AH6ZTJ Típus: 10002820Kereszthivatkozás: 36MU50
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
€135.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereszt karszíj
Mélység1 / 2 "
Megfelel a gerendaméretnek2-1 / 4 "
TelepítésIdeiglenes
Hossz28 "
AnyagPoliészter
Gyűrű Dia.2-1 / 4 "
Szakítószilárdság5000 font
Súly kapacitás400 font
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)16
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHosszAnyagSzélességÁr
MSA 10042792 Rögzítő csatlakozó heveder 36 hüvelyk hosszúságú poliészter | AB7TCC 23Z829 100427928.5 "36 "Poliészter4.5 "€26.03
MSA 505282 Rögzítőcsatlakozó heveder Ideiglenes poliészter | AB7TCD 23Z831 50528217 "5 láb.Poliészter3.5 "€98.89
MSA SFP2267503 Anchrage Connctr heveder poliészter 36 hüvelyk hosszúságú AB7TCE 23Z832 SFP226750312.5 "36 "Poliészter8"€72.53
MSA SFP2267504 Rögzítő csatlakozó heveder horganyzott kábel | AB7TCF 23Z833 SFP226750412.5 "4 láb.Vinil bevonatú horganyzott kábel6.5 "€90.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MSA 10002820 Cross Arm Strap 28 inch Length
€135.44 /Mértékegység