Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2A559 tokozott időzítő relé 1 mp 2 tű 1 no | AB8WLF

DAYTON 2A559 Tokozott időzítő relé 1 mp 2 érintkező 1 sz

Raktáron
Tétel: AB8WLF Modell: 2A559

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€51.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTokozott időzítő relé
Beállítási módszerPotenciométer
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)1A
Kapcsolatfelvétel1Z
FunkcióKésleltetéskor
Hz50/60
Bemeneti feszültség24 - 240 VAC / 12 - 48 VDC
Max. Idő beállítás1 sec.
Min. Idő beállítás0.05 sec.
Felszerelésfelületi
teljesítménySolid State
Pins2
ÁllapotjelzőEgyik sem
Időzítő tartomány0.05 mp 1.00 mp-ig.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8536490050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióHzBemeneti feszültségMax. Idő beállításMin. Idő beállításPinsIdőzítő tartományÁr
DAYTON 2A560 tokozott időzítő relé 5 mp 2 tű 1no | AB8WLG 2A560Késleltetéskor50/6024 - 240 VAC / 12 - 48 VDC5 sec.0.25 sec.20.25 mp 5.00 mp-ig.€52.26
DAYTON 2A561 tokozott időzítő relé, 10 mp, 2 tű, 1no | AB8WLH 2A561Késleltetéskor50/6024 - 240 VAC / 12 - 48 VDC10 sec.0.5 sec.20.50 mp 10.00 mp-ig.€52.51
DAYTON 2A562 tokozott időzítő relé, 2 tűs, SPST-NO, késleltetés | AB8WLJ 2A562Késleltetéskor50/6024 - 240 VAC / 12 - 48 VDC60 sec.3 sec.23.00 mp 60.00 mp-ig.€53.06
DAYTON 5WML4 tokozott időzítő relé 1 mp 5 tű 1no | AE7BKP 5WML4Ki késleltetés50/6012–125 VDC1 sec.0.05 sec.50.05 mp 1.00 mp-ig.€48.34
DAYTON 5WML7 tokozott időzítő relé 1 mp 5 tű 1no | AE7BKQ 5WML7Ki késleltetésNem alkalmazható12–125 VDC1 sec.0.05 sec.50.05 mp 1.00 mp-ig.€48.34
DAYTON 5WML8 Encapsulated Timer Relay 10sec 5 Pin 1no | AE7BKR 5WML8Ki késleltetésNem alkalmazható12–125 VDC10 sec.0.5 sec.50.50 mp 10.00 mp-ig.€41.73
DAYTON 5WML9 tokozott időzítő relé, 5 tűs, SPST-NO, felületre szerelt | AE7BKT 5WML9Ki késleltetésNem alkalmazható12–125 VDC60 sec.0.5 sec.53.00 mp 60.00 mp-ig.€48.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2A559 Tokozott időzítő relé 1 mp 2 érintkező 1 sz
€51.24 /Mértékegység