Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2A562 tokozott időzítő relé, 2 tűs, SPST-NO, késleltetés | AB8WLJ

DAYTON 2A562 tokozott időzítő relé, 2 tűs, SPST-NO, késleltetés

Raktáron
Tétel: AB8WLJ Modell: 2A562
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
€53.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTokozott időzítő relé
Beállítási módszerPotenciométer
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)1A
Kapcsolatfelvétel1Z
FunkcióKésleltetéskor
Hz50/60
Bemeneti feszültség24 - 240 VAC / 12 - 48 VDC
Max. Idő beállítás60 sec.
Min. Idő beállítás3 sec.
Felszerelésfelületi
teljesítménySolid State
Pins2
ÁllapotjelzőEgyik sem
Időzítő tartomány3.00 mp 60.00 mp-ig.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8536490050
Származási országUS

Termék részletek:

A Dayton 2A562 tokozott időkésleltető relé a csatlakoztatott eszköz tápellátásának késleltetésére szolgál. Bekapcsolt késleltetési funkcióval rendelkezik, 3 és 60 másodperc között állítható időzítővel.

Jellemzők:

  • A Dayton 2A562 tokozott időkésleltetési relé két 0.25 hüvelykes apa gyorscsatlakozóval rendelkezik az egyszerű csatlakoztatás érdekében.
  • 24–240 VAC vagy 12–48 VDC univerzális bemeneti feszültséget fogad el.
  • Ez az SPST-NO érintkezőkkel rendelkező reléegység potenciométert használ az időzítő beállításához.
  • Szilárdtest-technológiát használ a hosszú élettartam és a csökkentett karbantartási költségek és leállás érdekében.
  • Ennek az egységnek a névleges reléérintkezője 1A 24–120 VAC vagy 12–24 VDC mellett.

Szabványok és jóváhagyások:

  • cURus

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan van felszerelve ez a reléegység?

V. A Dayton 2A562 tokozott időzítő relé felületre szerelhető egy #8-as vagy #10-es csavar segítségével.

K. Mennyi az üzemi hőmérséklete ennek a Dayton 2A562 tokozású időzítő relének?

V. Ez az időzítő relé egység -25 és 65 °C közötti hőmérsékleten működik.

K. Mi a haszna a tokozott kialakításnak ebben a Dayton 2A562 időzítő relében?

V. Ezek az egységek tokozott kialakítással rendelkeznek, hogy védelmet nyújtsanak a nehéz környezetekkel szemben.

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióHzBemeneti feszültségMax. Idő beállításMin. Idő beállításPinsIdőzítő tartományÁr
DAYTON 2A559 tokozott időzítő relé 1 mp 2 tű 1 no | AB8WLF 2A559Késleltetéskor50/6024 - 240 VAC / 12 - 48 VDC1 sec.0.05 sec.20.05 mp 1.00 mp-ig.€51.24
DAYTON 2A560 tokozott időzítő relé 5 mp 2 tű 1no | AB8WLG 2A560Késleltetéskor50/6024 - 240 VAC / 12 - 48 VDC5 sec.0.25 sec.20.25 mp 5.00 mp-ig.€52.26
DAYTON 2A561 tokozott időzítő relé, 10 mp, 2 tű, 1no | AB8WLH 2A561Késleltetéskor50/6024 - 240 VAC / 12 - 48 VDC10 sec.0.5 sec.20.50 mp 10.00 mp-ig.€52.51
DAYTON 5WML4 tokozott időzítő relé 1 mp 5 tű 1no | AE7BKP 5WML4Ki késleltetés50/6012–125 VDC1 sec.0.05 sec.50.05 mp 1.00 mp-ig.€48.34
DAYTON 5WML7 tokozott időzítő relé 1 mp 5 tű 1no | AE7BKQ 5WML7Ki késleltetésNem alkalmazható12–125 VDC1 sec.0.05 sec.50.05 mp 1.00 mp-ig.€48.34
DAYTON 5WML8 Encapsulated Timer Relay 10sec 5 Pin 1no | AE7BKR 5WML8Ki késleltetésNem alkalmazható12–125 VDC10 sec.0.5 sec.50.50 mp 10.00 mp-ig.€41.73
DAYTON 5WML9 tokozott időzítő relé, 5 tűs, SPST-NO, felületre szerelt | AE7BKT 5WML9Ki késleltetésNem alkalmazható12–125 VDC60 sec.0.5 sec.53.00 mp 60.00 mp-ig.€48.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2A562 tokozott időzítő relé, 2 tűs, SPST-NO, késleltetés
€53.06 /Mértékegység