Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 5WML7 tokozott időzítő relé 1 mp 5 tű 1no | AE7BKQ

DAYTON 5WML7 Encapsulated Timer Relay 1 Sec 5 Pin 1 no

Raktáron
Tétel: AE7BKQ Modell: 5WML7
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
€48.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTokozott időzítő relé
Beállítási módszerPotenciométer
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)1A
Kapcsolatfelvétel1Z
FunkcióKi késleltetés
HzNem alkalmazható
Bemeneti feszültség12–125 VDC
Max. Idő beállítás1 sec.
Min. Idő beállítás0.05 sec.
Felszerelésfelületi
teljesítménySolid State
Pins5
ÁllapotjelzőEgyik sem
Időzítő tartomány0.05 mp 1.00 mp-ig.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8536490080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióHzBemeneti feszültségMax. Idő beállításMin. Idő beállításPinsIdőzítő tartományÁr
DAYTON 2A559 tokozott időzítő relé 1 mp 2 tű 1 no | AB8WLF 2A559Késleltetéskor50/6024 - 240 VAC / 12 - 48 VDC1 sec.0.05 sec.20.05 mp 1.00 mp-ig.€51.24
DAYTON 2A560 tokozott időzítő relé 5 mp 2 tű 1no | AB8WLG 2A560Késleltetéskor50/6024 - 240 VAC / 12 - 48 VDC5 sec.0.25 sec.20.25 mp 5.00 mp-ig.€52.26
DAYTON 2A561 tokozott időzítő relé, 10 mp, 2 tű, 1no | AB8WLH 2A561Késleltetéskor50/6024 - 240 VAC / 12 - 48 VDC10 sec.0.5 sec.20.50 mp 10.00 mp-ig.€52.51
DAYTON 2A562 tokozott időzítő relé, 2 tűs, SPST-NO, késleltetés | AB8WLJ 2A562Késleltetéskor50/6024 - 240 VAC / 12 - 48 VDC60 sec.3 sec.23.00 mp 60.00 mp-ig.€53.06
DAYTON 5WML4 tokozott időzítő relé 1 mp 5 tű 1no | AE7BKP 5WML4Ki késleltetés50/6012–125 VDC1 sec.0.05 sec.50.05 mp 1.00 mp-ig.€48.34
DAYTON 5WML8 Encapsulated Timer Relay 10sec 5 Pin 1no | AE7BKR 5WML8Ki késleltetésNem alkalmazható12–125 VDC10 sec.0.5 sec.50.50 mp 10.00 mp-ig.€41.73
DAYTON 5WML9 tokozott időzítő relé, 5 tűs, SPST-NO, felületre szerelt | AE7BKT 5WML9Ki késleltetésNem alkalmazható12–125 VDC60 sec.0.5 sec.53.00 mp 60.00 mp-ig.€48.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5WML7 Encapsulated Timer Relay 1 Sec 5 Pin 1 no
€48.34 /Mértékegység